SDXC :「SDXCカード」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(4)
64GB(10)
128GB(11)
256GB(10)
512GB(5)
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)200 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Team(チーム)SDXCカード UHS-I U3 128GB
エコ商品
4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカード
RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドSDXCカード UHS-I U3 (MLC)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)128 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
外寸(mm)32×24×2.1 対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器 保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載 動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと) インターフェイスUHS-1 読取速度(MB/s)最大読出:100 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
9,988 税込10,987
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長時間記録が可能な大容量。最大容量1TBのEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードなら、残量の心配をすることなく撮影に集中することができます。
用途高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。最大記憶容量1TB、最大読出速度100MB/s1を持つEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードは、ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエイター向けに適しています。 容量64GB(ユーザ領域57.6GB) 質量(g)約 2 g 規格耐X線:ISO7816-1準拠 外寸(mm)32×24×2.1 動作温度‐25 ℃ ~ 85 ℃ (結露しないこと) 保証期間製品お買い上げ日より5年間 静電気耐力静電気に対する耐性 互換性ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器 撮影枚数目安:5メガピクセル:40670枚、10メガピクセル:19020枚、18メガピクセル:9620枚 ※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります 動画【時間目安】HD:650分、フルHD:370分、4K:78分 ※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1,000,000 bpsとして計算しています。 クラスUHSスピードクラス:U3/ビデオスピードクラス:V30/SDスピードクラス:C10 過熱保護装置過熱/発火防止:ヒューズ搭載 インターフェイスUHS-1 読取速度(MB/s)最大読出:100 書込速度(MB/s)最大:65 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
5,488 税込6,037
7日以内出荷

グリーンハウスUHS-I U3対応SDXCカード
エコ商品
高速転送、「UHS-I U3」対応のSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。安心の3年間保証。メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書 質量(g)約2.0 規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8K映像録画対応が可能な高速読出・書込性能を有する、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエーター向けの製品です
用途8K録画 高速写真撮影 仕様最大転送速度:R270/W260、著作権保護(CPRM):対応、耐X線:ISO7816-1準拠 タイプEXCERIA PRO 保証期間5年間 動作温度(℃)-25~85(結露しないこと) SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高速SDXCカード。
RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)UHS-I U3 V30 4K 対応 SDXCカード
エコ商品
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードSDXCカード
保証期間5年 動作温度(℃)0~70 耐久性10000回挿し抜き(最小) 転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7~3.6
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 読取速度(MB/s)200 書込速度(MB/s)140 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
62,980 税込69,278
当日出荷

大容量、ハイスピードのProfessionalグレードSDXCメモリーカード。4K動画の撮影など高画質大容量データの保存等に
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~85 読込速度最大95MB/s 容量(GB)128 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 防水×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大速度読出100MB/s 大速度書込50MB/s
質量(g)約2 外形寸法(mm)32.0×24.0×2.1 インターフェースUHS-I ヒューズ過熱/発火防止ヒューズ搭載 互換性おすすめ:写真家や映像クリエイター向け/ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器 動作温度(℃)-25~85(結露しないこと) ISO規格耐X線ISO7816-1準拠 耐静電気放電静電気に対する耐性 読取速度(MB/s)100 書込速度(MB/s)50 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大速度読出100MB/s 大速度書込50MB/s
容量1T 質量(g)約2 外形寸法(mm)32.0×24.0×2.1 インターフェースUHS-I ヒューズ過熱/発火防止ヒューズ搭載 互換性おすすめ:写真家や映像クリエイター向け/ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器 動作温度(℃)-25~85(結露しないこと) ISO規格耐X線ISO7816-1準拠 耐静電気放電静電気に対する耐性 読取速度(MB/s)100 書込速度(MB/s)50 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 実効容量921.6GB
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

創造性が無限に広がるツール ワークフローの効率を向上 SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速転送速度でメディアのオフロード時間を短縮します。 SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると、最大速度を発揮できます(※別売)。 撮影スピード最大140MB/秒 最大140MB/秒の撮影スピードを発揮、一瞬の動きも逃さず撮影できます。 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 パワフルな連続バーストモード撮影 UHSスピードクラス3(U3)とビデオスピードクラス30(V30)に対応、中断なく連続バーストモードショットを撮影できます。 信頼できる耐久性 テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこにいても安心して作業に集中できます。 誤って削除した画像を復元 誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア(2年間利用特典付き)が付属しています。
UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92 書込速度(MB/s)最大140 読取速度(MB/s)最大200 互換性SDXCおよびSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能 SDスピードクラスCLASS10
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。 読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。 カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。 また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。 SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応 ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
質量(g)約2 規格耐X線:ISO7816-1準拠 耐熱温度(℃)-25~+85 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約24×32×2.1 耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性 防水性IPX7準拠 読取速度(MB/s)270 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適で、ワークフローの効率を向上させます。SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載し、パフォーマンスを最適化。高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。高精細で中断のない4K UHD動画撮影を可能にするパフォーマンスを備えています。信頼できる耐久性も特長で、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線に対応。どこでも安心して撮影に集中できます。また、誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています(※登録が必要。利用条件が適用されます)。
仕様【フォームファクター】SDXC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 ワークフローの効率を向上 SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。 撮影スピード最大90MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性。テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます。 誤って削除した画像を復元。誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。 利用条件が適用されます。
容量128GB UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92 書込速度(MB/s)最大90 読取速度(MB/s)最大190 仕様【フォームファクター】SDXC SDスピードクラスCLASS10
1個
12,980 税込14,278
欠品中

SDXCメモリーカード ADC-SZTXシリーズ。デザインは和柄を採用しております。PCはもちろん、カメラ、タブレット、ゲームなど、様々な用途でお使いいただけます。データ読み書き速度は、UHS Speed Class1 U3に対応しており、最大転送速度80MB/sでどのような用途においても高いパフォーマンスを発揮いたします。
容量(GB)256GB SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U3 ビデオスピードクラスV30
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

SDXCメモリーカード ADC-SZTXシリーズ。デザインは和柄を採用しております。PCはもちろん、カメラ、タブレット、ゲームなど、様々な用途でお使いいただけます。データ読み書き速度は、UHS Speed Class1 U3に対応しており、最大転送速度80MB/sでどのような用途においても高いパフォーマンスを発揮いたします。
容量(GB)128GB SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U3 ビデオスピードクラスV30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『SDカード』には他にこんなカテゴリがあります