マイクロSDXC :「スマートフォン」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
64GB(2)
128GB(2)
アプリがサクサク動く!A1対応スマホ&ゲーム機に最適なmicroSDカードです。 スマートフォン用アプリ向け速度規格「ApplicationPerformanceClass1(以下A1)に準拠したmicroSDカードです。 スマートフォン内蔵用のメモリとしてご利用いただくと、スマートフォンのアプリ移動時間や写真アプリでの読み込み速度が安定し、スマートフォンがより快適にご利用いただけます。 また、UHS-I UHSスピードクラス1に対応しており、最MB/s(規格値)の転送速度での書き出しを実現しています。
SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1 対応機種microSDHC、microSDXC規格に対応した機器、ニンテンドーSwitch 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1 質量(g)約0.25 電源電圧(V)2.7~3.6 使用温湿度範囲0~55℃/20~80%(結露なきこと) 保証期間ハードウェア保証(1年間) 防水性JIS IPX7等級 準拠規格SD MemoryCard Specification Ver5.10準拠 クラスアプリケーションパフォーマンスクラス:Application Performance Class 1(A1)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)microSDXCカード UHSⅠ 64GB
ムービー撮影やデジタル一眼レフに最適! UHS スピードクラス1対応の大容量microSDカード 「MSDU1-Rシリーズ」は、UHS-I規格およびUHS スピードクラス1に対応した、SDカード変換アダプター付きmicroSDカードです。 添付の変換アダプターを使用することで、SDカードに変身。ビデオカメラや一眼レフカメラ等にご利用いただけます。大容量のラインアップで、フルHDでの長時間録画や高画質での写真撮影など、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。 また、microSDカードをスマホの内部に装着すれば、スマホのデータ保存用としてもお使いいただけます。
容量(GB)64 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS スピードクラス1 付属品SDカード変換アダプター 適合機種microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、Nintendo Switch(TM) 質量(g)約0.24(microSDカードのみ) 使用温度範囲(℃)0~55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード変換アダプター装着時:24.0×32.0×2.1、microSDカード本体:11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 インターフェースバス:UHS-I カードmicroSDXC、SDXC 保証期間ハードウェア保証(1年間) アズワン品番64-3790-69 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)microSDXCカード UHSⅠ 128GB
ムービー撮影やデジタル一眼レフに最適! UHS スピードクラス1対応の大容量microSDカード 「MSDU1-Rシリーズ」は、UHS-I規格およびUHS スピードクラス1に対応した、SDカード変換アダプター付きmicroSDカードです。 添付の変換アダプターを使用することで、SDカードに変身。ビデオカメラや一眼レフカメラ等にご利用いただけます。大容量のラインアップで、フルHDでの長時間録画や高画質での写真撮影など、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。 また、microSDカードをスマホの内部に装着すれば、スマホのデータ保存用としてもお使いいただけます。
容量(GB)128 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS スピードクラス1 付属品SDカード変換アダプター 適合機種microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、Nintendo Switch(TM) 質量(g)約0.24(microSDカードのみ) 使用温度範囲(℃)0~55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード変換アダプター装着時:24.0×32.0×2.1、microSDカード本体:11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 インターフェースバス:UHS-I カードmicroSDXC、SDXC 保証期間ハードウェア保証(1年間) アズワン品番64-3790-66 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

『マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります