「ストレージ容量」から絞り込む
高耐久 Class 10対応 microSDXCカード 64GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)当日出荷
高耐久pSLC方式を採用したmicroSDカードです。書き換え耐久性が高いため、繰り返し録画を続けるドライブレコーダーに最適です。温度変化にも強いので、夏場や冬場の寒暖差が激しい過酷な車内でも安心してご利用いただけます。産業機器用フラッシュ商品に使用されるpSLC技術を採用することで、繰り返しの書き込みに強い耐久性を実現しました。毎日録画を繰り返すドライブレコーダーやネットワークカメラなどでの使用に最適です。一般的なモデルとは異なる特殊仕様のコントローラを採用しており、高温時にも低温時にも安定して書き込み動作を行うことができます。そのため夏場の高温環境や冬場の低温環境など、過酷な温度変化のある車内でもしっかりデータを保護します。SDA(SDアソシエーション)で定められた速度規格「スピードクラス10」に対応。ドライブレコーダーの画像を、フルハイビジョンの高画質でもコマ落ちせずキレイに録画できます。
A1/UHS-I UHSスピードクラス1対応microSDメモリーカードI ・O DATA(アイ・オー・データ)3日以内出荷
アプリがサクサク動く!A1対応スマホ&ゲーム機に最適なmicroSDカードです。
スマートフォン用アプリ向け速度規格「ApplicationPerformanceClass1(以下A1)に準拠したmicroSDカードです。
スマートフォン内蔵用のメモリとしてご利用いただくと、スマートフォンのアプリ移動時間や写真アプリでの読み込み速度が安定し、スマートフォンがより快適にご利用いただけます。
また、UHS-I UHSスピードクラス1に対応しており、最MB/s(規格値)の転送速度での書き出しを実現しています。
SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1対応機種microSDHC、microSDXC規格に対応した機器、ニンテンドーSwitch外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1質量(g)約0.25電源電圧(V)2.7~3.6使用温湿度範囲0~55℃/20~80%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証(1年間)防水性JIS IPX7等級準拠規格SD MemoryCard Specification Ver5.10準拠クラスアプリケーションパフォーマンスクラス:Application Performance Class 1(A1)
『マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
ページ: 1/ 3