マイクロSDXC :「連絡ファイル」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
1.5TB(1)
SanDisk(サンディスク)ウルトラ microSDXC UHS-Iカード
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード。〇最大転送速度150MB/秒。超高速転送速度でカードを高速にオフロード。〇Android(TM)スマートフォンやタブレット、Chromebooks、Windowsノートパソコンに最適。〇フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの長時間録画・保存。お気に入りのストリーミングサービスの映画のダウンロード、音楽、ゲーム、写真、ポッドキャストなども保存できます。〇A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリの使用にも最適化されており、アプリの起動時間短縮とパフォーマンスを強化。スマートフォンのエクスペリエンスが向上します。〇サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを1か所で管理。アプリを使用して、場所やタイムラインに基づいて写真やビデオを検索。写真、ビデオ、ソーシャルメディアアカウント、連絡先などを自動的にバックアップします。デバイスからメモリーカードにコンテンツを移動し、空き領域を確保できます。ダウンロードとインストールが必要。〇広範なテストで実証された優れた耐久性。〇何千ものデバイスでテスト、互換製品で問題なく動作することを実証。また、独自フラッシュ管理技術8により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。加えて、10年間の製品保証が付帯しています。
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92 各種認証CE/FCC/C-Tick/RCM/UKCA/EAC/ICES 容量(TB)1.5 動作温度範囲(℃)-25~85 読取速度(MB/s)最大150 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I ビデオスピードクラスV10
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

『マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります