マイクロSDXC :「SDカード保管ケース」の検索結果
動画・写真・音楽などのデータ保存に
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ
著作権保護機能 CPRM搭載
SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書
質量(g)本体:約0.5、SD変換アダプター:約1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1
保存温度範囲(℃)-25~85
動作湿度(%)25~85(結露なきこと)
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~70
読取速度(MB/s)70
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。