14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属サイディング用水切40 旭トステム外装金属サイディング用水切40旭トステム外装
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
スペーサー 城東テクノスペーサー城東テクノ
6,998税込7,698
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スペーサー。
材質PP寸法(幅W×長さL)(mm)40×990(25ピース)
金属サイディング用軒天A 旭トステム外装金属サイディング用軒天A旭トステム外装
15,980税込17,578
1箱(6本)
当日出荷から6日以内出荷
長さ(mm)3030
金属サイディング スレンダラインF TOSTEM(LIXIL)金属サイディング スレンダラインFTOSTEM(LIXIL)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。
仕様【定尺】12.5尺寸法(mm)L=3,788 W=370 t=15クールブラックF関連資料(0.47MB)
サイディング留付金具 八幡ねじサイディング留付金具八幡ねじ
2,098税込2,308
1セット(20個×2パック)
当日出荷から8日以内出荷
ニチハ・ケイミュー 兼用です。
用途サイディングの取り付けに使用します。
金属サイディング用出隅共通メ型Ⅳ(アルミ型材) 旭トステム外装金属サイディング用出隅共通メ型Ⅳ(アルミ型材)旭トステム外装
3,298税込3,628
1本
当日出荷
長さ(mm)3030ブロンズ
No.5015 サイディング補助具 弐番弟子 スターエムNo.5015 サイディング補助具 弐番弟子スターエム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
サイディング張り時、二段目以降のサイディングの仮置きが出来るので、二人必要だった作業が一人でも行えます サイディングに配線を通す際に仮置きできるので、一人で作業が行えます コンパクトで軽量、腰袋にもすっぽり入ります
用途外壁サイディング張り時の仮置き、外壁サイディングに配線を通す際の仮置きに材質(本体)ステンレスSUS304、(緩衝材)硬質ゴム、(スペーサー)ステンレスSUS304耐荷重(kg)35適合厚さ(mm)(サイディング)16・18・20
No.5015 サイディング補助具 壱番弟子 スターエムNo.5015 サイディング補助具 壱番弟子スターエム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
サイディング張り時、二段目以降のサイディングの仮置きが出来るので、二人必要だった作業が一人でも行えます サイディングに配線を通す際に仮置きできるので、一人で作業が行えます コンパクトで軽量、腰袋にもすっぽり入ります
用途外壁サイディング張り時の仮置き、外壁サイディングに配線を通す際の仮置きに材質(本体)ステンレスSUS304、(緩衝材)硬質ゴム耐荷重(kg)35適合厚さ(mm)(サイディング)14
金属サイディングはる一番 斜石柄 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 斜石柄KMEW(ケイミュー)
12,980税込14,278
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
ランダムに凹凸をつけた石のパターンが、見る角度によってさまざまな表情を魅せます。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディング スパンサイディングS 旭トステム外装金属サイディング スパンサイディングS旭トステム外装
49,980税込54,978
1組(8枚)
当日出荷から6日以内出荷
幅(mm)370厚さ(mm)15
金属サイディング用エコカートホルダー2本入り 旭トステム外装金属サイディング用エコカートホルダー2本入り旭トステム外装
2,298税込2,528
1箱(2本)
当日出荷
材質ポリプロピレン
金属サイディング用Lアングル50×50 旭トステム外装金属サイディング用Lアングル50×50旭トステム外装
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
長さ(mm)3030
金属サイディングはる一番 フロウボーダー KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 フロウボーダーKMEW(ケイミュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
凹凸の変化に富んだパターンが印象的。ホワイト系3色と、落ち着いたカラー3色によるラインナップ。
材質鋼板:高耐候ポリエステル長さ(mm)3788厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)5.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
天然石張材 パイルストーン UNISON(ユニソン)天然石張材 パイルストーンUNISON(ユニソン)
4,498税込4,948特価
1箱(4枚)
当日出荷
格調ある天然石のつづれ織り。 壁面を描く圧倒的な素材感と美しい陰影、幾重にも織り込まれた高級感あふれる表情。天然石の豊かな趣をそのまま活かした張材が、ファサードに風格ある空間をもたらします。 基本はコンクリートブロックと同一の400×200mmサイズです。※コーナーを利用する場合、現場にあわせて加工が必要となります。 天然石のため色調、パターン、凹凸が1個ごとに異なります。特性としてご理解の上ご使用ください。 天然石を各形状に加工後、施工性の向上を目的にそれぞれのピースを接着剤およびセメントで仮留めしてプレート状にしてあります。施工後の形状を保持するためではございませんのでご理解の上ご使用ください。また、仮留めの際、天然石の形状により隙間から接着剤およびセメントがはみ出していることがあります。施工後に目立つ場合は、処理をお願いします。 天然素材が持つ豊かな色幅が奥行きを与えます。 石の種類により、それぞれ異なった仕上げが施してあります。また、天然の石目にそって手作業で割り剥がすため、寸法・厚みにバラつきがあり、石材によっては割れ肌、ヒビ割れ風のスジやへこみ穴が入っています。 「平型・面型:シルバーグレー」「平型・面型:アッシュグリーン」「平型:セルバ」は表面や石層などで剥離する場合があります。剥離しそうな層は施工前に剥がしてからご使用ください。 「平型:ランダムグレー」は割肌面とスレート面を混ぜることで様々な表情がみられます。 「平型:ムーングレー」は原石生成の特性上、石目模様とは異なる透明や赤色および白色のスジ、石目模様の断裂、黒ボタ(結晶)が見られます。 「平型:ボルカノブラック」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色の結晶の塊が見られます。気泡穴の大きさや密度にはバラつきがあります。 色合いについて「平型・面型:アッシュグリーン」「面型:グラファイトオーカー」「乱型:ラスティグレー」は色幅および色ムラが大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。 「乱型:コーラルホワイト」の色合いは濃淡の幅が大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。 「乱型」は石の特性上、張り合わせの目地部の隙間が広くなることがあります。目立つ場合は、目地詰めなどの処理をお願いします。 「乱型:コーラルホワイト」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色および黄色の結晶の塊、カルシウム分が結晶化したオレンジ色の斑点、褐色の石目模様が見られます。 「乱型:コーラルホワイト」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、黄斑状のサビとして現れる場合があります。 「乱型:フェルスグレー」は、原石生成の特性上、白色のスジが見られます。 「乱型:フェルスグレー」「平型:ボルカノブラック」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、サビとして現れる場合があります。
寸法許容差(mm)縦・横±5

建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります

外壁材特集
おすすめ人気ランキング
壁材