ランダムに凹凸をつけた石のパターンが、見る角度によってさまざまな表情を魅せます。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)4.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。
仕様【定尺】12.5尺
寸法(mm)L=3,788 W=370 t=15
色クールブラックF
関連資料(0.47MB)
働き幅(mm)400
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
深さ(mm)柄:3.5
材質(塗装)遮熱性フッ素焼付
保証期間塗膜変褪色・赤さび:10年間
仕様張り方:縦横
モダンでくせがなく、自由自在に使える小幅なピッチ。様々な外観にフィットします。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)4.2
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
音楽でいえばスタンダードナンバー。
飽きのこない親しみやすさが幅広く支持されています。
仕様リブ目地
適合タテ張り、ヨコ張り
材質ガルバリウム
幅(mm)370
厚さ(mm)15
柄プレーン
保証期間赤さび穴あき10年保証
質量(kg/m2)約3.8
塗装単色
質量(kg/枚)約5.3
耐火等級3等級
大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)600
山数5山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
波のようなラインと金属ならではの輝きがもたらす、掛け合わせの妙。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)4.2
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
ひとつひとつの粒感を質感豊かに表現。
6色展開の砂壁調デザインです。
仕様リフ目地
適合タテ張り、ヨコ張り
材質ガルバリウム
幅(mm)370
厚さ(mm)15
柄プレーン
保証期間赤さび穴あき10年保証
質量(kg/m2)約3.8
塗装単色
質量(kg/枚)約5.3
耐火等級3等級
ゆるやかなアール形状と繊細なテクスチャーが、住まいの外観に豊かな表情を与えます。
材質鋼板:高耐候ポリエステル
長さ(mm)3788
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)5.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
日本の住宅によく馴染む杉板をイメージ。ランダムな縦目地の表現にもこだわりました。
材質鋼板:高耐候ポリエステル
長さ(mm)3788
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)5.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
凹凸の変化に富んだパターンが印象的。ホワイト系3色と、落ち着いたカラー3色によるラインナップ。
材質鋼板:高耐候ポリエステル
長さ(mm)3788
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)5.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
流れるように美しいまっすぐな直線の造形と陰影が、壁面に洗練さと清潔感を醸し出します。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)4.2
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
1
2
3
4
次へ
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。