ロボット周辺機器 :「とうし」の検索結果

関連キーワード
160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757 材質黄銅 幅(mm)4.9 接続部のサイズM4 高さ(mm)10.5 適合チューブ外径(Φmm)6 品名継手
1個
149 税込164
当日出荷

Φ4ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8758 材質黄銅 幅(mm)4.9 接続部のサイズM5 高さ(mm)10.5 適合チューブ外径(Φmm)4~4.5 品名継手
1個
129 税込142
当日出荷

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4686 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ下右 奥行(mm)30
1個
669 税込736
当日出荷

CFRP(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
トラスコ品番388-0431 長さ(mm)1500 幅(mm)12
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番217-8986 材質ニトリルゴム(設置面) 幅(mm)50 高さ(mm)17 タイプ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用 奥行(mm)28
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4684 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ下左 奥行(mm)30
1個
669 税込736
当日出荷

本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。 小型製品のチャックに最適です。 シリンダーロッド回り止め機能付き
幅(mm)14 高さ(mm)18.6 取付穴2-M3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4685 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ上側 奥行(mm)30 接続ねじM5×15
1個
669 税込736
当日出荷

チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様引込力(N):650 トラスコ品番388-6777 幅(mm)80 高さ(mm)24 タイプツール側 奥行(mm)71.6 可搬質量(kg)~10 押出力(N)40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6805 ストローク(mm)20 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ引込 奥行(mm)78 取付穴4.5×5 出力(N)押し:22、引き:82
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3 トラスコ品番387-8802 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)26 取付3-M3 高さ(mm)9 タイプ近接センサー付 奥行(mm)71.2
1個
23,980 税込26,378
欠品中

独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーオプションの追加が可能です。
タイプツール側
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アインツ鉄製当て板
当て面をローレット加工し、グリップ力と耐久性を向上。
トラスコ品番387-8837 材質 幅(mm)50 高さ(mm)30 タイプミニシリンダー用 奥行(mm)8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ミニシリンダーMCE-H用交換当てゴム。
トラスコ品番389-4687 材質NR+SBR(設置面) 幅(mm)24 高さ(mm)3 タイプミニシリンダーH用 奥行(mm)20
1個
68 税込75
当日出荷

マニホールドを樹脂にする事で軽量化を実現しました。 不要なエアーポートを塞ぐ専用キャップです。
トラスコ品番387-8778 幅(mm)56 高さ(mm)8 奥行(mm)30 取付穴Φ4.3 適合サイズΦ4ホース
1個
909 税込1,000
当日出荷

1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。
タイプロボット側
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8800 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)35.4 取付3-M4 高さ(mm)13 タイプ近接センサー付 奥行(mm)98.8
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M3)とジャングルジムシリーズΦ8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3 トラスコ品番387-8803 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)21.3 取付3-M3 高さ(mm)9 タイプセンサー無 奥行(mm)71.2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9929 適合機種OX-SSBI 幅(mm)30 高さ(mm)13.6 タイプツール側 奥行(mm)17.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
トラスコ品番388-8409 形状薄刃 幅(mm)20 高さ(mm)50.6 奥行(mm)76.5 動作引く 切断能力(Φmm) 樹脂軟質:1.7(2.26[[MM2]]) 切断能力(mm)ABS樹脂Φ1.7(2.26[[MM2]])
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6810 ストローク(mm)20 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ押出 奥行(mm)58 取付穴4.5×5 出力(N)押し:105、引き:22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

CFPR(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
トラスコ品番388-0430 長さ(mm)1500 幅(mm)20
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6780 材質超ジュラルミン 幅(mm)75 高さ(mm)48 タイプツール側 奥行(mm)23 可搬質量(kg)~10
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8801 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)30.6 取付3-M4 高さ(mm)13 タイプセンサー無 奥行(mm)98.8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6775 材質鉄製 幅(mm)160 高さ(mm)81 タイプツール側 奥行(mm)55 可搬質量(kg)~35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6807 ストローク(mm)10 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ引込 奥行(mm)58 取付穴4.5×5 出力(N)押し:20、引き:85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ツールチェンジャーや、チャックタッチ金具等の取付る際の樹脂スペーサー。
トラスコ品番388-5266
1個
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8364 幅(mm)30 高さ(mm)16 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ12
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

吸着金具を先端に取付る事で延長する事ができます。
取付接続:M12×1.0
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番217-8987 材質シリコンゴム(設置面) 幅(mm)50 高さ(mm)17 タイプ当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用 奥行(mm)28
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

コンパクトボディーで軽量のヒンジシリンダーです。
トラスコ品番388-6803 幅(mm)50 高さ(mm)78 奥行(mm)22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ミニコンテナシリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
材質ニトリルゴム(設置面) タイプミニコンテナシリンダー用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8798 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)44.2 取付3-M5 高さ(mm)16 タイプ近接センサー付 奥行(mm)115.2
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

クロスコネクターと組み合せる事で、角度を変更する事が可能です。
トラスコ品番388-8381 幅(mm)33.5 高さ(mm)16 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ12・M12×P1.0
1個
819 税込901
当日出荷

ワークへの傷防止等にご使用ください。 適宜カットして使用できるフリーサイズタイプです。
トラスコ品番389-1539 材質シリコンスポンジ 幅(mm)250 高さ(mm)3 奥行(mm)250
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8425 長さ(mm)ハーネス:500 タイプツール側
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8429 幅(mm)30.8 高さ(mm)15.5 タイプツール側 奥行(mm)12.6 コネクタ取付位置ツール側
1個
249 税込274
当日出荷

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8361 幅(mm)40 高さ(mm)16 奥行(mm)27 適合サイズ(mm)Φ20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります