絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アインツ(276)
  • RS PRO(106)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • コスメック(57)
  • ナベル(20)
  • OnRobot(16)
  • コガネイ(15)
  • 近藤製作所(15)
  • DOBOT(10)
  • ビーエルオートテック(8)
  • CKD(6)
  • TOWA(東和コーポレーション)(6)
  • NORGREN(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • デンソーウェーブ(4)
  • REALMAN ROBOTICS(4)
  • 北川鉄工所(3)
  • ノヴァエレクトロニクス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラ設定用通信ケーブル SMCコントローラ設定用通信ケーブルSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズSMC
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。
用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルセット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
コントローラーに直接接続可能です。
用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルケーブル長(mm)3000
電源ケーブル SMC電源ケーブルSMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)コネクタ仕様ストレート
パラレルI/Oケーブル SMCパラレルI/OケーブルSMC
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)コネクタ仕様ストレート
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMCアクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PHSMC
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル
ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMCツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM SeriesSMC
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷
ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能可搬質量:10kg繰返し精度±0.01(位置再現性)ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)18.5質量(g)137/メインプレート:84使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.01トルク(N・m)耐:20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.98MB)ボディ形式ワンプッシュタイプ可搬質量(kg)10モーメント(N・m)耐:20
ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMCツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM SeriesSMC
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能可搬質量:10kg繰返し精度±0.01(位置再現性)ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)18.5使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.01トルク(N・m)耐:20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.98MB)ボディ形式ワンプッシュタイプ可搬質量(kg)10モーメント(N・m)耐:20
ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMCツールチェンジャ クランプタイプ RMTM SeriesSMC
8,298税込9,128
1個
16日以内出荷
クランプタイプクランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能可搬質量:20kg繰返し精度±0.02(位置再現性)取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠主要協働ロボット側のフランジに対応小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)16使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.98MB)ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMCツールチェンジャ クランプタイプ RMTM SeriesSMC
9,498税込10,448
1個
16日以内出荷
クランプタイプクランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能可搬質量:20kg繰返し精度±0.02(位置再現性)取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠主要協働ロボット側のフランジに対応小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)16質量(g)137/メインプレート:99使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.98MB)ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
オプションパーツ SMCオプションパーツSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
用途RMMA用内容1.マルチハンドアダプタ取付角度90°、2.カラーAss'y、3.平行ピン、4.六角ボルト、5.ばね座金、6.平座金、7.六角ナットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書(2.03MB)
コネクタケーブル SMCコネクタケーブルSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
グリッパを2個以上取付けて電気配線を行う場 合、グリッパと増設用I/O端子の間に接続する ケーブルです。
用途RMMA用仕様端末処理:ハーフストリップ極数8使用温度範囲(℃)-10~60規格IEC61076-2-104準拠定格電圧(V)DC 30定格電流(A)1キーイングA導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書(2.03MB)コネクタタイプM8 ソケット
マルチハンドアダプタRMMA Series SMCマルチハンドアダプタRMMA SeriesSMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
一台のロボットで多彩なワークに対応複数個ワークの同時搬送が可能ツールチェンジ時間の短縮ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当3種類のグリッパ取付角度
仕様チェンジャ:ツールプレートなし規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当角度(°)グリッパ取付角度(°)180トルク(N・m)耐トルク:60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書(2.03MB)可搬質量(kg)最大20
マルチハンドアダプタRMMA Series SMCマルチハンドアダプタRMMA SeriesSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
一台のロボットで多彩なワークに対応複数個ワークの同時搬送が可能ツールチェンジ時間の短縮ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当3種類のグリッパ取付角度
仕様チェンジャ:ツールプレート付規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当角度(°)グリッパ取付角度(°)180トルク(N・m)耐トルク:60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書(2.03MB)可搬質量(kg)最大20
マルチハンドアダプタRMMA Series SMCマルチハンドアダプタRMMA SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
一台のロボットで多彩なワークに対応複数個ワークの同時搬送が可能ツールチェンジ時間の短縮ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当3種類のグリッパ取付角度
規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当トルク(N・m)耐トルク:60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書(2.03MB)可搬質量(kg)最大20
マルチハンドアダプタRMMA Series SMCマルチハンドアダプタRMMA SeriesSMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
一台のロボットで多彩なワークに対応複数個ワークの同時搬送が可能ツールチェンジ時間の短縮ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当3種類のグリッパ取付角度
仕様チェンジャ:メーンプレート・ツールプレート付規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当角度(°)グリッパ取付角度(°)180トルク(N・m)耐トルク:60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書(2.03MB)可搬質量(kg)最大20
パラレルI/Oケーブル SMCパラレルI/OケーブルSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)コネクタ仕様ライトアングル
電源ケーブル SMC電源ケーブルSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)コネクタ仕様ライトアングル
アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMCアクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PHSMC
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロック付ロボットケーブル
変換ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC変換ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷
コントローラーとティーチングボックス若しくはコントローラ設定キットを接続する場合、変換ケーブルが必要です。
ケーブル長(mm)300
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズSMC
1,798税込1,978
1個
20日以内出荷
用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルケーブル長(mm)300
エアブローモジュール用ON/OFF弁 SMCエアブローモジュール用ON/OFF弁SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
L Series(LE) SMCL Series(LE)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
分岐通信ケーブル SMC分岐通信ケーブルSMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
ケーブル長(m)1
通信ケーブル SMC通信ケーブルSMC
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ケーブル長(m)1
I/Oケーブル(シールド付) SMCI/Oケーブル(シールド付)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
L Series(LATC4) SMCL Series(LATC4)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
L Series(LATC) SMCL Series(LATC)SMC
619税込681特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
LS113 SMCLS113SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
フート金具 SMCフート金具SMC
629税込692
1個
3日以内出荷
サポートブロック型式 SMCサポートブロック型式SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
フート金具 SMCフート金具SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
2山クレビス金具 SMC2山クレビス金具SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
カウンターケーブル SMCカウンターケーブルSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
I/Oケーブル(シールドなし) LATH2 SMCI/Oケーブル(シールドなし) LATH2SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途汎用I/O信号を入出力する際に使用します。
アクチュエータケーブル LATH1 SMCアクチュエータケーブル LATH1SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
メインプレート SMCメインプレートSMC
9,498税込10,448
1個
30日以内出荷
用途RMMA用内容メインプレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書(2.03MB)
カラーAss'y SMCカラーAss'ySMC
1,298税込1,428
1個
30日以内出荷
用途RMMA用内容カラーAss'yRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書(2.03MB)
ツールプレート SMCツールプレートSMC
8,298税込9,128
1個
30日以内出荷
用途RMMA用付属品低頭六角穴付ボルト(4個)、平行ピンΦ6×10(1個)内容ツールプレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書(2.03MB)

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット周辺機器