ロボット周辺機器 :「マスター エアー ツール」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWR0070-MA ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【ポートオプション記号A】エアブローポート付
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

SWRY0010-M ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。SWR0030-M、SWR0030-Tよりエアポート数が多いモデルです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)31 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ38 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

SWR0070-MF ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ54 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWR0030-M ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)30.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×2ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ34 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ54 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ54(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)30.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×2ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ34(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ47(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)31 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ38(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります