コストパフォーマンス重視。
軽量な産業世ロボットアーム。
高精度を備え、消費電力も低い。
コントロール一体化で設置・調整が易い。
用途産業自動化、試験管の搬送や分注などの医療自動化支援
材質アルミ合金+ABS
消費電力(W)100
制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON
保護等級IP54(ロボットアーム本体)
最大消費電力(W)200
インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485
供給電圧(V)DC20~30
繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。
高精度を備え、消費電力も低い。
コントロール一体化で設置・調整が易い
広いリーチで、広い可動範囲
用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発、マッサージロボット、点検
材質アルミ合金+ABS
使用温度範囲(℃)0~45
制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON
保護等級IP54(ロボットアーム本体)
インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485
使用湿度範囲25~85※結露なし
可搬質量(kg)3
供給電圧(V)DC20~30
繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。
高精度を備え、消費電力も低い。
コントロール一体化で設置・調整が易い。
産業、サービス、小売、物流、研究開発などに最適。
用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発
材質アルミ合金+ABS
使用温度範囲(℃)0~45
制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON
保護等級IP54(ロボットアーム本体)
インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485
使用湿度範囲25~85※結露なし
可搬質量(kg)5
供給電圧(V)DC20~30
繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
高いコストパフォーマンス。
低消費電力。
操作が簡単で、持ち運びやすい。
多様な開発シーンのニーズに対応。
用途研究開発、学習用
材質アルミ合金+ABS
消費電力(W)100
制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON/ModBus-TCP
保護等級IP54(ロボットアーム本体)
最大消費電力(W)≦200
インターフェースWIFI/USB/ネットワークポート/RS485
自重(kg)6.6
可搬質量(kg)2
半径(Φmm)【稼働】600
供給電圧(V)DC24
繰り返し位置決め精度(mm)1
1個
¥519,800
税込¥571,780
欠品中
『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ
- 電動アクチュエータ
- ボールネジアクチュエータ
- ロボット周辺機器
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。