「内径(Φmm)」から絞り込む
キャップバンド&ドラム(先丸型)ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。
幅(mm)14粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)9
替えバンド 60 4個入ヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
替えバンドです。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。粒度60寸法(mm)バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
替えバンド 120 4個入ヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
替えバンドです。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。粒度120寸法(mm)バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
ドラム&バンドセットヤナセ(柳瀬)8日以内出荷
ドラムに被せるだけで、簡単に使用できます。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。軸径(Φmm)6粒度60/120寸法(mm)ドラム:15×20、バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
ユニバンド Tヤナセ(柳瀬)29日以内出荷
砥材を多層ドーム型構造にすることにより研磨力、 面粗度が安定し、長寿命です。パターンコーティング効果で研磨熱、目詰まりを抑制し ワークへの追従性を向上しました。
ユニバンドヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)5日以内出荷から29日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
『ホルダー装着タイプ(バンド)』には他にこんなカテゴリがあります