「軸径(Φmm)」から絞り込む
セーフティブラシ(ホイール型)ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)8タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3最高回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)25毛丈(mm)22.5外径(Φmm)78RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈ホイール型〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)40軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応