196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
ワイヤースパイラルブラシ SK11ワイヤースパイラルブラシSK11(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
真鍮スパイラルブラシ SK11真鍮スパイラルブラシSK11(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト適合材鉄・軽金属、木材
六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11六角軸ホールブラシ ワイヤーSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
インサイドブラシ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)インサイドブラシ(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(1本)ほか
当日出荷
ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。軸径(Φmm)3
アンカーホールブラシ AHB インダストリーコーワアンカーホールブラシ AHBインダストリーコーワ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
孔内の切粉清掃用ブラシです。 手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。 軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4) 六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
スパイラルブラシ SK11スパイラルブラシSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。ステンレス、鉄などの、サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし、バリ取りにご使用ください。
用途ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、内面研磨作業。軸径(Φmm)6適合材ステンレス、鉄材質(ブラシ部)ステンレス対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
スパイラルブラシ SK11スパイラルブラシSK11
1,698税込1,868
1本
当日出荷
鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。軸径(Φmm)6適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など直径(Φmm)約25材質(ブラシ部)ナイロン対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
インサイドブラシ(ステンレス) NSK(ナカニシ)インサイドブラシ(ステンレス)NSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)6全長(mm)100毛材ステンレス(SUS304)
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン) NSK(ナカニシ)インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)6全長(mm)100砥粒種類GC毛材GC砥粒入りナイロン
研磨材入りスパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシリューター(日本精密機械工作)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属・非金属、木材など
六角軸ホールブラシ ナイロン SK11六角軸ホールブラシ ナイロンSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
スパイラルホールブラシ U型 ミニタースパイラルホールブラシ U型ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
軸径(Φmm)6.0適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000ブラシ長(mm)40
スパイラルブラシ SK11スパイラルブラシSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。軸径(Φmm)6適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など直径(Φmm)約15材質(ブラシ部)ナイロン対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
インサイドブラシ ステン NSK(ナカニシ)インサイドブラシ ステンNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3線径(mm)0.15毛材ステンレス(SUS304)
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ5ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
外径(Φmm)5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0414質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0457質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ステンレス線スパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)ステンレス線スパイラルブラシリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500対応材質金属・非金属形状スパイラル型
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン) NSK(ナカニシ)インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(1本)ほか
当日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロン
3.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製) エスコ3.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819ER-9
4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
エスコ品番EA819EP-12
6本組 ミニチュアブラシ(真鍮) エスコ6本組 ミニチュアブラシ(真鍮)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819EP-100
ミニモ スラルホールブラシ ナイロン Φ6 ミニターミニモ スラルホールブラシ ナイロン Φ6ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
外径(Φmm)6ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0415質量(g)19対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ 砥粒入りナイロン#500 Φ5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ 砥粒入りナイロン#500 Φ5ミニター
1,798税込1,978
1本
10日以内出荷
外径(Φmm)5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0429質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ5ミニター
2,198税込2,418
1本
当日出荷
外径(Φmm)5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0444質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ4.5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ4.5ミニター
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
外径(Φmm)4.5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0413質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ12 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ12ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
外径(Φmm)12ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0420質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ5ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
外径(Φmm)5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0459質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
パワーブラシ (真鍮製) エスコパワーブラシ (真鍮製)エスコ
1,000税込1,100
1本
翌々日出荷
シングルねじり、シングルステム型。管内のバリ取りやクリーニング、 研磨やねじ山のクリーニング等に。細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。電動・手動兼用。
適合スチール、ステンレス、真鍮軸径(Φmm)6全長(mm)90材質(ブラシ部)真鍮ブラシ径(Φmm)2925
バリーハンター底側面ツクシタイプ バーテックバリーハンター底側面ツクシタイプバーテック
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り材質ステンレス軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200線径(Φmm)0.2植付(mm)50
45mm ブラシ(ステンレス製) エスコ45mm ブラシ(ステンレス製)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-43材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)45
32mm ブラシ(ナイロン製) エスコ32mm ブラシ(ナイロン製)エスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-1材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)32
20x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ20x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-9粒度320
4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製) エスコ4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819ER-12
3.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ3.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA819EP-8
2.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ2.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819EP-5
0.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ0.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819EP-2
4.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ4.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)エスコ
715税込787
1個
当日出荷
エスコ品番EA819EP-10
19.0x90mm パワーブラシ(真鍮製) エスコ19.0x90mm パワーブラシ(真鍮製)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819EL-9
9.5x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール) エスコ9.5x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819EJ-3
ミニモ スパイラルホールブラシ 馬毛 Φ4.5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ 馬毛 Φ4.5ミニター
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
外径(Φmm)4.5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0398質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
スパイラル型ブラシ