絞り込み
エコロジープロダクト
「軸径(Φmm)」から絞り込む

ワイヤースパイラルブラシ
SK11(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
真鍮スパイラルブラシ
SK11(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト適合材鉄・軽金属、木材
六角軸ホールブラシ ワイヤー
SK11¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
インサイドブラシ(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(1本)ほか当日出荷ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。軸径(Φmm)3
アンカーホールブラシ AHB
インダストリーコーワ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷孔内の切粉清掃用ブラシです。 手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。 軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4) 六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
研磨材入りスパイラルブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属・非金属、木材など
スパイラルブラシ
SK11¥1,698税込¥1,8681本当日出荷鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。軸径(Φmm)6適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など直径(Φmm)約25材質(ブラシ部)ナイロン対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
インサイドブラシ(ステンレス)
NSK(ナカニシ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。軸径(Φmm)6全長(mm)100毛材ステンレス(SUS304)
スパイラルブラシ
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。ステンレス、鉄などの、サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし、バリ取りにご使用ください。用途ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、内面研磨作業。軸径(Φmm)6適合材ステンレス、鉄材質(ブラシ部)ステンレス対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
六角軸ホールブラシ ナイロン
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(1本)ほか当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロン
スパイラルブラシ
SK11¥1,798税込¥1,9781本当日出荷鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。軸径(Φmm)6適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など直径(Φmm)約15材質(ブラシ部)ナイロン対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ8
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷外径(Φmm)8ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0417質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ7
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷外径(Φmm)7ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0416質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ4.5
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷外径(Φmm)4.5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0413質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ4
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0412質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。軸径(Φmm)6全長(mm)100砥粒種類GC毛材GC砥粒入りナイロン
スパイラルホールブラシ U型
ミニター¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。軸径(Φmm)6.0適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000ブラシ長(mm)40
ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥5,900~税込¥6,490~1個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
ミニモ スラルホールブラシ 真鍮 Φ6
ミニター¥2,298税込¥2,5281本当日出荷外径(Φmm)6ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0445質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ10
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷外径(Φmm)10ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0419質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0457質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
バリーハンター底側面ツクシタイプ
バーテック¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から5日以内出荷パイプタイプで自動化に対応用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り材質ステンレス軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200線径(Φmm)0.2植付(mm)50
六角軸テーパーホールブラシ
SK11¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 砥材入りナイロンなので適度な研磨を実現しました。 テーパー形状なのでサイズ合わせが簡単です。用途パイプや鋼板などのバリ取り。適合材パイプ、鋼板など
先細ブラシ(ナイロン製)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径で溝をクリーニングします。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途鉄や非鉄パイプ内の軟らかいスケール除去用材質ナイロン全長(mm)170(ブラシ部分:125mm)接続ねじ1/4”-28


































![20x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50376874-180221-02.jpg)