「軸径(Φmm)」から絞り込む
102mm ブラシ(真鍮製)エスコ8日以内出荷
エスコ品番EA115GG-32材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)102
89mm ブラシ(真鍮製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA115GG-30材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)89
76mm ブラシ(真鍮製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA115GG-28材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)76
51mm ブラシ(真鍮製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA115GG-24材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)51
45mm ブラシ(真鍮製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA115GG-23材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)45
32mm ブラシ(真鍮製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA115GG-21材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)32
15.9mm U-チューブグラインディングヘッドエスコ翌日出荷
EA115GA-1/-16のシャフトに取り付けて使用して下さい。
エスコ品番EA115GF-55材質スチール接続ねじ1/4”-28シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)15.9(5/8”)
19.1mm スピングリッドブラシエスコ翌日出荷
#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用エスコ品番EA115GF-13材質(ブラシ部)樹脂接続ねじ1/4”-28適合パイプ内径(Φmm)19.1mm(3/4”)
15.9mm スピングリッドブラシエスコ翌日出荷
#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用エスコ品番EA115GF-12材質(ブラシ部)樹脂接続ねじ1/4”-28適合パイプ内径(Φmm)15.9mm(5/8”)
15.9mm 先細ブラシ(ナイロン製)エスコ翌日出荷
EA115GA-11/-16シャフトに取り付けて使用して下さい。
主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を小径で溝をクリーニングします。
用途鉄、非鉄パイプのスケール除去用エスコ品番EA115GC-25材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4”-28適合パイプ内径(Φmm)15.9(5/8”)