「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)50
軸径(Φmm)6
材質鋼線
形状ツイスト型
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)50
軸径(Φmm)6
材質真鍮線
形状ツイスト型
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(mm)0.2
植付(mm)50
全長(mm)102
仕様六角軸(対辺6.35mm)
材質鋼線
軸長(mm)45
線径(Φmm)0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
厚さ(mm)50
全長(mm)170
仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル
材質鋼線
線径(Φmm)0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
『軸付ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります
軸付ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。