フラワー型ブラシ(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)3
フラワー型ブラシ(軸径6mm)TRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。
用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10