LEDワイドライトルーペエッシェンバッハ当日出荷
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。
ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。
LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。
付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。
地図や時刻表、新聞等の確認作業に。付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップトラスコ品番217-6910材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂幅(mm)70全長(mm)205高さ(mm)30電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)3ランプ替ランプ:交換不可レンズサイズ(mm)90×55RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット拡大鏡 Eschenbach 6倍, レンズ直径21mmエッシェンバッハ7日以内出荷
仕様拡大率 = 6レンズ直径 = 21mmタイプ = 高精度折りたたみ式拡大鏡金属製高精度折りたたみ式拡大鏡. ドイツ製のこの金属製高精度折りたたみ式拡大鏡は、つや消しのクロムめっき黄銅ボディで、高精度レンズを保護する非常に頑丈なケーシングを備えています。. 6倍又は8倍 21 mmケイ酸無収差レンズ クロムめっき黄銅ボディ アイレット 黒塗装金属製レンズフレーム
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 12.5倍, レンズ直径35mmエッシェンバッハ7日以内出荷
仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 10倍, レンズ直径35mmエッシェンバッハ7日以内出荷
仕様拡大率 = 10光パワー = 38ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 6倍, レンズ直径50mmエッシェンバッハ7日以内出荷
仕様拡大率 = 6光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 50mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 4倍, レンズ直径70mmエッシェンバッハ7日以内出荷
仕様拡大率 = 4光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 70mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
LEDワイドライトルーペ6倍エッシェンバッハ当日出荷
倍率(倍)6仕様替ランプ:交換不可付属品輝度調整キャップ(イエロー、オレンジ、ブライト)、専用レンズキャップ、専用ケーストラスコ品番835-4170全長(mm)165質量(g)114電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)60
LEDワイドライトルーぺ 7倍エッシェンバッハ当日出荷
倍率(倍)7仕様替ランプ:交換不可全長(mm)130質量(g)86電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)35
LEDワイドライトルーぺ 4倍エッシェンバッハ4日以内出荷
倍率(倍)4仕様替ランプ:交換不可全長(mm)183質量(g)138電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)75×50
LEDワイドライトルーペエッシェンバッハ5日以内出荷
倍率(倍)4仕様替ランプ:交換不可全長(mm)130質量(g)108電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)60
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~