「倍率(倍)」から絞り込む
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 70mmタイプ = ハンドルーペ携帯拡大鏡. 歪みなく拡大する、高品質携帯拡大鏡
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類手持ち式
精度(%)±20
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ドイツ・エッシェンバッハ光学社製。
マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲れにくいルーペです。
右手でも左手でも変わらぬ使い心地です。
高輝度LED2灯搭載、鮮明に拡大します。
点灯開始30分後、自動消灯するオートシャットオフ機能搭載。
2種類の光の色が好みに合わせて選べます。
レンズ径(Φmm)58
倍率5倍
材質(レンズ)PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂
電源単三電池 3本(付属)
質量(g)約170(電池含む)
付属品専用ケース
色ライト:クールライト(ホワイト系)
倍率(倍)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×55
LED高輝度LED
照度(Lux)4000
灯数2灯
1個
¥31,600
税込¥34,760
6日以内出荷
細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
ルーペ付き虫取り、Carson バグビュー昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍。全米で大人気!虫を捕まえて簡単に観察できる、ルーペ付き虫取り。ニューヨークタイムズ紙でも紹介されました!バグビューは、お子様が自分で虫を捕まえ、観察するためのルーペです。倍率5倍のアクリル製レンズは、周囲の光を取り込み、対象物の細部まで映し出します。ルーペ下部のトラップはスライド式になっていて、親指で簡単に操作することができます。
材質ABS、アクリル、鉄
質量(g)約113
倍率(倍)5
適合年齢(歳)6以上
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約5.6×4.1×26.7
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)
種類手持ち式
材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
ピンセットと高輝度LEDライトがついたルーペです。暗くてよく見えない場所での細かい作業にピッタリ!。白くて明るい高輝度LEDライトを装備。ピンセットの先端をLEDライトがスポット照射します。アクリル製レンズを採用。軽くてコンパクトなので持ち運びも簡単です
倍率(倍)約5
寸法(mm)W37×D28×H118
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20(電池込)
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
倍率(倍)2倍・5倍(小レンズ)
サイズ(mm)195×19×10mm
トラスコ品番805-1988
質量(g)19
レンズプラスティック
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様拡大率 = 5光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 45mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三タイプ = 持ち手付きのポケット拡大鏡照明付き拡大鏡. ポケット サイズの小型、軽量照明付き拡大鏡 アスフェリック レンズ採用Φ45mm 電源は単3×2 (電池別売)、収納用ポーチ付属
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
倍率(倍)15
レンズサイズ(mm)20
トラスコ品番805-2056
材質アルミ・黒塗装・PVC
質量(g)30
種類手持ち式
レンズガラスレンズ(3枚構成)
作動距離(mm)約1cm
サイズ(mm)(1) 88×(2) 28×(3) 20 mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
通常の手持ちルーペ(約2倍程度)では少し物足りないという方にお勧めです。
また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。
傷防止コート付アクリルレンズで軽量なので手の負担を軽減します。
安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
高品質プラスチックPXM製のバイ・コンベックスレンズ使用。軽量な造りと透明度の高さで長時間使用に適します。
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)100
仕様2倍レンズと一体成型の透明フレーム・グリップに5倍レンズとネックストラップ用の穴があります(紐付属)
TGK品番553-75-31-05
型式2642-100
屈折率(CDpt)3.9
1個
¥10,593
税込¥11,652
6日以内出荷
1箱(20個)
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
高品質プラスチックPXM製のバイ・コンベックスレンズ使用。軽量な造りと透明度の高さで長時間使用に適します。
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)100×50
仕様2倍レンズと一体成型の透明フレーム・グリップに5倍レンズとネックストラップ用の穴があります(紐付属)
TGK品番553-75-31-06
型式2642-150
屈折率(CDpt)3.9
1個
¥11,286
税込¥12,415
6日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
誰でも一度は手にした事がある学童用虫めがね。
カラーも豊富な5カラーシリーズです。
倍率は3.5倍の直径45mmの硝子レンズ仕上げです。
寸法(mm)レンズ縦:115
レンズ径(Φmm)45
倍率(倍)3.5
レンズ硝子(青)
超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。
質量(g)約131.5
電源単4電池×2本(別売)
倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7
主要材質ABS、アクリル
LEDCOB3灯
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 29mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1
2
次へ
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。