真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。
サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)ABS樹脂
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラスレンズ
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。
ルーペの定番リーディングルーペ。
レンズは硝子レンズ仕上げです。
色持ち手:ブラック
レンズ硝子(青)
色(フレーム)シルバー
フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。
サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)プラスチック・ABS
種類手持ち式
材質(レンズ)アクリルレンズ
ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8
レンズサイズ(mm)193×140×1
材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂
本体質量(g)175
ハンドル長さ(mm)156
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。
携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
倍率(倍)1.8
レンズサイズ(mm)193×140×1t
付属品レンズケース・ルーペスタンド
トラスコ品番805-1989
材質アクリル・ABS樹脂
サイズハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm
質量(g)93
レンズアクリルレンズ(フレネルレンズ)
ハンドル長さ(mm)156
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)
種類手持ち式
材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
耐久性のあるプラスチックフレームを使用。
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。
2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
材質(レンズ)2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
倍率(倍)1.8
レンズ径(Φmm)145×207×厚さ0.5
寸法(mm)165×230
サイズA5
質量(g)20
タイプソフト
材質(レンズ)PVC
アズワン品番64-5275-72
1個
¥889
税込¥978
9日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
フレネルレンズと言う下敷きのようなレンズを使用しておりますのでどうしても多少の白いにじみ等は生じます。
また、通常のレンズと違い、シャープさは落ちます。
検査用のしようではなく、読書用としてご利用ください。
倍率(倍)1.8倍
レンズサイズ(mm)193×140mm
トラスコ品番805-1867
材質ABS樹脂・ポリスチレン・他
質量(g)356
種類スタンドルーペ(クリップ付)
アーム長さ(mm)230
材質(レンズ)フレネルレンズ(アクリル製)
台座径(Φmm)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています。薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています。高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
倍率(倍)約1.8
寸法(mm)W135×D21×H175
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)85(電池別)
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。