「倍率(倍)」から絞り込む
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 70mmタイプ = ハンドルーペ携帯拡大鏡. 歪みなく拡大する、高品質携帯拡大鏡
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類手持ち式
精度(%)±20
ルーペ付き虫取り、Carson バグビュー昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍。全米で大人気!虫を捕まえて簡単に観察できる、ルーペ付き虫取り。ニューヨークタイムズ紙でも紹介されました!バグビューは、お子様が自分で虫を捕まえ、観察するためのルーペです。倍率5倍のアクリル製レンズは、周囲の光を取り込み、対象物の細部まで映し出します。ルーペ下部のトラップはスライド式になっていて、親指で簡単に操作することができます。
材質ABS、アクリル、鉄
質量(g)約113
倍率(倍)5
適合年齢(歳)6以上
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約5.6×4.1×26.7
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様拡大率 = 5光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 45mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三タイプ = 持ち手付きのポケット拡大鏡照明付き拡大鏡. ポケット サイズの小型、軽量照明付き拡大鏡 アスフェリック レンズ採用Φ45mm 電源は単3×2 (電池別売)、収納用ポーチ付属
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様拡大率 = 75イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
仕様拡大率 = 25イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
ドイツ・エッシェンバッハ光学社製。
マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲れにくいルーペです。
右手でも左手でも変わらぬ使い心地です。
高輝度LED2灯搭載、鮮明に拡大します。
点灯開始30分後、自動消灯するオートシャットオフ機能搭載。
2種類の光の色が好みに合わせて選べます。
レンズ径(Φmm)58
倍率5倍
材質(レンズ)PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂
電源単三電池 3本(付属)
質量(g)約170(電池含む)
付属品専用ケース
色ライト:クールライト(ホワイト系)
倍率(倍)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×55
LED高輝度LED
照度(Lux)4000
灯数2灯
1個
¥31,600
税込¥34,760
6日以内出荷
仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 29mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)
種類手持ち式
材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
ピンセットと高輝度LEDライトがついたルーペです。暗くてよく見えない場所での細かい作業にピッタリ!。白くて明るい高輝度LEDライトを装備。ピンセットの先端をLEDライトがスポット照射します。アクリル製レンズを採用。軽くてコンパクトなので持ち運びも簡単です
倍率(倍)約5
寸法(mm)W37×D28×H118
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20(電池込)
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。
質量(g)約131.5
電源単4電池×2本(別売)
倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7
主要材質ABS、アクリル
LEDCOB3灯
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
誰でも一度は手にした事がある学童用虫めがね。
カラーも豊富な5カラーシリーズです。
倍率は3.5倍の直径45mmの硝子レンズ仕上げです。
寸法(mm)レンズ縦:115
レンズ径(Φmm)45
倍率(倍)3.5
レンズ硝子(青)
倍率(倍)15
レンズサイズ(mm)20
トラスコ品番805-2056
材質アルミ・黒塗装・PVC
質量(g)30
種類手持ち式
レンズガラスレンズ(3枚構成)
作動距離(mm)約1cm
サイズ(mm)(1) 88×(2) 28×(3) 20 mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
倍率(倍)2倍・5倍(小レンズ)
サイズ(mm)195×19×10mm
トラスコ品番805-1988
質量(g)19
レンズプラスティック
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2.5、(B倍率)5
レンズ径(Φmm)75
エスコ品番EA756ME-75
材質(黒い部分)樹脂
全長(mm)172
質量(g)90
種類手持ち式
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
ドイツ・エッシェンバッハ光学社製。
マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲れにくいルーペです。
右手でも左手でも変わらぬ使い心地です。
高輝度LED2灯搭載、鮮明に拡大します。
点灯開始30分後、自動消灯するオートシャットオフ機能搭載。
2種類の光の色が好みに合わせて選べます。
レンズ径(Φmm)58
倍率5倍
材質(レンズ)PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂
電源単三電池 3本(付属)
質量(g)約170(電池含む)
付属品専用ケース
色ライト:ウォームライト(オレンジ系)
倍率(倍)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×55
LED高輝度LED
照度(Lux)4000
灯数2灯
1個
¥31,600
税込¥34,760
6日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
軽量アクリルレンズ製の拡大鏡、Carson 2倍アクリル製ハンディーマグニファイア。近接用の11.5倍の高倍率アクリルスポットレンズを搭載。人間工学に基づいた SureGrip(TM) ハンドルにより、握りやすくなっています。2倍の透明なアクリルレンズ採用により、従来のガラス製拡大レンズに代わり軽量化。 軽量で多用途の拡大レンズを必要とする人に最適です。倍率2倍の主レンズは、フル110mmで細部まで簡単に観察できます。その他、ソフトな巾着ポーチが付属します。
付属品ソフト巾着ポーチ
材質アクリル
質量(g)約205
レンズ径(Φmm)約100
倍率(倍)211.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
手持ち・置き型で使えるルーペ、Carson 2倍ガラス製ソフトグリップマグニファイア。ガラスレンズを採用した倍率2倍のハンディルーペ。11.5倍のスポットレンズを搭載。人間工学に基づいて設計されたソフトなグリップハンドルは持ちやすく、細かい文字を読む作業に最適です。内蔵のスタンドを立てれば、置き型ルーペとしても使えます。
付属品ソフトポーチ
寸法(mm)約125×23×242
質量(g)約214
倍率(倍)2、[スポットレンズ]11.5
主要材質ABS、ガラス、ナイロン
レンズサイズ(mm)約85×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1
2
次へ
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。