絞り込み
倍率(倍)
  • 3
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 2(13)
  • 2.4(2)
  • 2.5(19)
  • 3.5(14)
  • 4(9)
  • 4.5(4)
  • 5(21)
  • 6(5)
  • 7(9)
  • 8(4)
  • 10(29)
  • 11(1)
  • 12.5(2)
  • 15(8)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • MIZAR(ミザールテック)(3)
  • 共栄プラスチック(2)
  • クリアー光学(2)
  • エッシェンバッハ(2)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(2)
  • エンジニア(1)
  • オーム電機(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Carson(カールソン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトルーペ 薄型 モノタロウLEDライトルーペ 薄型モノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDライトルーペ SK(新潟精機)LEDライトルーペSK(新潟精機)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
エルズーム ハンドルーペ Φ90mm オーム電機エルズーム ハンドルーペ Φ90mmオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
光学レンズにより、約3倍、約4.5倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはフチがなく見やすいです。大型レンズなのに軽量(約85g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率3倍/約4.5倍(サブレンズ)寸法(mm)幅90×高さ228×厚さ36材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)質量(g)約85(電池を除く)レンズ径(Φmm)90(メインレンズ)使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズLED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
ライト付ルーペ MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペMIZAR(ミザールテック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズライト種類発光ダイオード(LED)バッテリー単4電池3本(別売)材質(本体)ABS樹脂
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率3倍付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)48電池CR2016
LED調光ルーペ ワイドタイプ 共栄プラスチックLED調光ルーペ ワイドタイプ共栄プラスチック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
明るさを調節できるLEDライト12灯内蔵の軽量型、LED調光ルーペ(倍率3倍/ワイドタイプ)。 12灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 ワイドレンズは薄型フレネルレンズタイプで180×110mmの大きな画面。 腕にかかる負担を最大限に軽減。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、レンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約135(電池含む)倍率(倍)3材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×155×12照明12LEDライト内蔵(調光LEDライト)レンズ有効径(mm)180×110連続点灯時間(時間)約30
ライト付ルーペ MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペMIZAR(ミザールテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利な、モダンなデザインのLEDライト付リーディンググラスです。レンズには光学用アクリル素材を使用し、表面には硬化コーティングを施しています。
ライトルーペ クリアー光学ライトルーペクリアー光学
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
暗所で使えるライト付ルーペ
タイプライトルーペ光源ニップル球材質(レンズ)ガラス
LED調光ルーペ 共栄プラスチックLED調光ルーペ共栄プラスチック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。 10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約152(電池含む)倍率(倍)3材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト)レンズ有効径(mm)107×62連続点灯時間(時間)約30
ライト付ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)ライト付ルーペI.L.K(池田レンズ工業)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハLEDワイドライトルーペエッシェンバッハ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。 経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
LEDワイドライトルーペ 3X エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ 3Xエッシェンバッハ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様Dpt:12、目とレンズの適正距離(cm):25質量(g)106(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率レンズサイズ(mm)Φ60
LEDライト付き 3倍 非球面レンズマグニファイア スライド式 Carson(カールソン)LEDライト付き 3倍 非球面レンズマグニファイア スライド式Carson(カールソン)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き3倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は3倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×115質量(g)約50電源単4電池×3本(別売)倍率(倍)3主要材質ABS、アクリル、鉄レンズサイズ(mm)約35×40
LEDライトルーペ MIZAR(ミザールテック)LEDライトルーペMIZAR(ミザールテック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
LEDライトで暗くても使用できるコンパクトサイズのライトルーペです。LEDライト付のポケットルーペで、細かな文字を見たり、暗い場所でのご使用時に重宝します。
寸法(mm)118×47レンズ径(Φmm)35×40倍率(倍)3レンズプラレンズライト種類発光ダイオード(LED)
LEDライトルーペ クリアー光学LEDライトルーペクリアー光学
3,490税込3,839
1個
9日以内出荷
使用電池単4×1材質(レンズ)アクリル(キズ防止コート)
角型ライトルーペ I.L.K(池田レンズ工業)角型ライトルーペI.L.K(池田レンズ工業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
レンズプラスチックレンズ
ライト付ルーペ