携帯式デジタル顕微鏡 ミクル

携帯式デジタル顕微鏡 ミクル - スリーアールソリューション携帯式デジタル顕微鏡 ミクル - スリーアールソリューション携帯式デジタル顕微鏡 ミクル - スリーアールソリューション携帯式デジタル顕微鏡 ミクル - スリーアールソリューション携帯式デジタル顕微鏡 ミクル - スリーアールソリューション

拡大しながら、同時に対象の大きさを簡易計測できる、携帯型デジタル顕微鏡「ミクル」。
手持ちでもスタンドでも使える2WAY設計で、現場での検査や細部確認をスムーズに行えます。
4インチの大画面と調光式LEDが細かな差をくっきり映し出し、非接触での観察にも対応。
軽量約105gのコードレス設計で、精密機器の検査から宝石鑑定、クラフト鑑賞まで幅広く活躍します。

仕様
●光学×デジタルズーム:10倍/13倍/17倍●光学ズーム:6倍
セット内容
携帯式デジタル顕微鏡ミクル 本体・USBケーブル・TFカード(本体に装着済)・クロス
寸法(mm)
(約)172×132×32
質量(g)
(約)105
センサー
1/4インチCMOSセンサ
光源
白色LED×4
バッテリー
3.7V 1200mAh
使用時間
約180分 ※無操作の場合10分でスリープモードに入ります
解像度
センサ:1280×720 モニタ解像度に依存、モニタ:800×480
保証期間
ご購入日から6カ月間
焦点距離(mm)
15~19
充電時間(分)
110
デジタルズーム
1.67倍/2.17倍/2.83倍
モニタ
4インチ
静止画サイズ
解像度 1920×1080、フォーマット JPG
動画サイズ
解像度 1280×720、フレームレート 30、フォーマット AVI
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760891103R-MSA17
¥29,900
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする