絞り込み
倍率(倍)
  • 7
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 2(13)
  • 2.4(2)
  • 2.5(19)
  • 3(16)
  • 3.5(14)
  • 4(9)
  • 4.5(4)
  • 5(21)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 10(29)
  • 11(1)
  • 12.5(2)
  • 15(8)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エッシェンバッハ(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マルクス(1)
  • クリアー光学(1)
  • 京葉光器(LEAF)(1)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(1)
  • スリーアールソリューション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトルーペ 薄型 モノタロウLEDライトルーペ 薄型モノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDライトルーペ SK(新潟精機)LEDライトルーペSK(新潟精機)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アールスリーアールソリューション
13,980税込15,378
1個
当日出荷
角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
目盛付LEDライトルーペ クリアー光学目盛付LEDライトルーペクリアー光学
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用電池単2×2
フラッシュルーペ マルクスフラッシュルーペマルクス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
使用乾電池単2×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
ライト付ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)ライト付ルーペI.L.K(池田レンズ工業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ライト付きルーペ モビレントLED 7X エッシェンバッハライト付きルーペ モビレントLED 7Xエッシェンバッハ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様目とレンズの適正距離(cm):5.5付属品ストラップ、電池(CR-2032)適合ディオプター:28Dpt質量(g)45レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率7xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
LEDワイドライトルーペ 7X エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ 7Xエッシェンバッハ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様Dpt:28、目とレンズの適正距離(cm):6質量(g)86(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率レンズサイズ(mm)Φ35
ワイドフィールドアクロ(LEDライト付) 京葉光器(LEAF)ワイドフィールドアクロ(LEDライト付)京葉光器(LEAF)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングアイポイント&ロングピント調整できます。 光学アクロマートレンズを採用しています。 LEDライト付です。
用途暗い場所での検査。 半導体・チップなど・精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)外径×高さH(Φmm×mm)95×55使用電球交換不可
ライト付ルーペ