10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約214(電池含む) 倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32 照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト) レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ レンズ倍率2倍、4倍 材質本体:ABS樹脂 種類手持ち式 使用電球LED 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアー光学LEDライト付ルーペ
倍率(倍)4/6/10 レンズ径(Φmm)23 寸法(mm)60×31×25 質量(g)26 光源白色LED 使用電池LR726×4 材質(レンズ)アクリル(2枚) アズワン品番64-5274-52
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

SK(新潟精機)LED2WAYルーペ
手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。 高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。 2重焦点レンズ付です。
用途拡大鏡として 倍率(倍)2、4 レンズサイズ(mm)Φ95 電源単3形乾電池×2(テスト用付属) 材質本体:ABS、レンズ:アクリル 付属品単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×220×22 本体質量(g)170
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ) 寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36 材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ) 質量(g)約145(電池を除く) レンズ径(Φmm)137(メインレンズ) 使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売) 連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズ LED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エッシェンバッハモビレントLED 1520シリーズ
ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。
レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ) レンズ径(Φmm)35 本体寸法(mm)55×55×30 電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属) ホワイト
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質本体、レンズ:プラスチック 寸法(mm)Φ117×240 質量(g)118(電池含む) 電源単4電池2本(付属) レンズ径(Φmm)110 倍率(倍)2/4 光源LED球 アズワン品番64-7913-82
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

倍率4倍・6倍 (2枚重ね10倍) 仕様樹脂レンズ サイズ60×31×25mm(※) (※60mmは、レンズ部収納時の サイズにて、レンズ取り出し時は、 60→約90mmとなります。) 電源酸化銀電池(SR726SW)×4個(付属) レンズ径(Φmm)23mm 光源白色LED球
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

ロングアイポイント&ロングピント調整できます。 光学アクロマートレンズを採用しています。 LEDライト付です。
用途暗い場所での検査。 半導体・チップなど・精密部品の検査。 寸法(mm)(レンズ)36 電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) 外径×高さH(Φmm×mm)95×55 使用電球交換不可
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)