絞り込み
倍率(倍)
  • 5
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 2(13)
  • 2.4(2)
  • 2.5(19)
  • 3(16)
  • 3.5(14)
  • 4(9)
  • 4.5(4)
  • 6(5)
  • 7(9)
  • 8(4)
  • 10(29)
  • 11(1)
  • 12.5(2)
  • 15(8)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • クリアー光学(4)
  • 京葉光器(LEAF)(3)
  • オーム電機(2)
  • エッシェンバッハ(2)
  • Carson(カールソン)(2)
  • エスコ(1)
  • エンジニア(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マルクス(1)
  • ビクセン(1)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトルーペ 薄型 モノタロウLEDライトルーペ 薄型モノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDライトルーペ SK(新潟精機)LEDライトルーペSK(新潟精機)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
エルズーム デスクルーペ3 オーム電機エルズーム デスクルーペ3オーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)約130(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
エルズーム デスクルーペ3 オーム電機エルズーム デスクルーペ3オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)ブラック材質(本体)アルミ質量(g)約180(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハLEDワイドライトルーペエッシェンバッハ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
目盛付LEDライトルーペ クリアー光学目盛付LEDライトルーペクリアー光学
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用電池単2×2
LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式 Carson(カールソン)LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式Carson(カールソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×115質量(g)約50電源単4電池×3本(別売)倍率(倍)5主要材質ABS、アクリル、鉄レンズサイズ(mm)約40×40
フラッシュルーペ マルクスフラッシュルーペマルクス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
使用乾電池単2×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア 収納式 Carson(カールソン)LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア 収納式Carson(カールソン)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ワンタッチで手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア 収納式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。ポップアウト式ワンタッチで手軽に開閉、収納ができます。ボタンを上にスライドするとレンズが飛び出し、LEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×158質量(g)約55電源単4電池×3本(別売)倍率(倍)5主要材質ABS、アクリル、鉄レンズサイズ(mm)約45×45
ライト付スケールルーペ ビクセンライト付スケールルーペビクセン
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
暗い場所でも明るく観察できるLEDライト付のスケールルーペです。 底部に目盛が付いており、簡単に寸法を測る事ができます。
電源単2電池×2(別売)
ライティングルーペ エンジニアライティングルーペエンジニア
4,298税込4,728
1個
当日出荷
電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。対象の上に置くだけで焦点が合います。0.5mm、1/32”スケール内蔵。LEDライト付き。
用途電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。倍率5倍寸法(mm)H190×W56×H62質量(g)161レンズ径(Φmm)Φ50材質(レンズ)ガラスレンズ
池田レンズ LEDライト付 ハンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)池田レンズ LEDライト付 ハンドルーペI.L.K(池田レンズ工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタイリッシュで、日本製です。ライトが付いてるので暗い所でも見えます。軽くて強いアクリル樹脂使用。
種類手持ち式
LEDワイドライトルーペ 5X エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ 5Xエッシェンバッハ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様Dpt:20、目とレンズの適正距離(cm):14質量(g)112(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率レンズサイズ(mm)Φ58
x5.0/50mmルーペ(ライト付) エスコx5.0/50mmルーペ(ライト付)エスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
倍率5倍仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。サイズ190×66×62mm質量(g)257電源単2電池2本(別売)レンズ径(Φmm)50mm光源LED球材質(レンズ)ガラス
フラッシュスケールルーペ ケニスフラッシュスケールルーペケニス
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
照明とスケールが付いた点検などに便利なルーペです。
倍率5倍電源単1電池×2(別売)レンズ径(Φmm)50視野(実視野)26×25スケール(窓枠のみ)タテ1mm目盛、ヨコ2mm目盛
LEDライト付デスクルーペ クリアー光学LEDライト付デスクルーペクリアー光学
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
倍率(倍)5レンズ径(Φmm)70付属品収納ケース寸法(mm)92×92×52電源CR2016×2(付属)光源LED3灯材質(レンズ)ガラス
LEDライト付鑑定ルーペ(光量スライドスイッチ付) クリアー光学LEDライト付鑑定ルーペ(光量スライドスイッチ付)クリアー光学
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
光源LEDライト4個使用電池LR44×3(光量微調節機能付)
ライトルーペ(ACアダプター付き) クリアー光学ライトルーペ(ACアダプター付き)クリアー光学
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
電球ニップル球使用電池単2×2材質(レンズ)ガラス
リーフ LED50型マグネット拡大鏡 京葉光器(LEAF)リーフ LED50型マグネット拡大鏡京葉光器(LEAF)
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス種類スタンドルーペ(マグネット付)サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
リーフ LED50型ハンド拡大鏡 京葉光器(LEAF)リーフ LED50型ハンド拡大鏡京葉光器(LEAF)
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
材質レンズフレーム:樹脂シャフト:真鍮レンズガラスレンズ
リーフ インテンスルーペ 京葉光器(LEAF)リーフ インテンスルーペ京葉光器(LEAF)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。 光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。 印刷物・製版の校正。全長(mm)130種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)替球交換不可
ライト付ルーペ