ライト付ルーペ :「拡大鏡 3倍」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさを調節できるLEDライト12灯内蔵の軽量型、LED調光ルーペ(倍率3倍/ワイドタイプ)。 12灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 ワイドレンズは薄型フレネルレンズタイプで180×110mmの大きな画面。 腕にかかる負担を最大限に軽減。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、レンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約135(電池含む) 倍率(倍)3 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×155×12 照明12LEDライト内蔵(調光LEDライト) レンズ有効径(mm)180×110 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

共栄プラスチックLED調光ルーペ
明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。 10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約152(電池含む) 倍率(倍)3 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30 照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト) レンズ有効径(mm)107×62 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷