ライト付ルーペ :「拡大鏡 LED」の検索結果
関連キーワード
「倍率(倍)」から絞り込む
2(1)
2.5(2)
3(3)
LEDライトで暗くても使用できるコンパクトサイズのライトルーペです。LEDライト付のポケットルーペで、細かな文字を見たり、暗い場所でのご使用時に重宝します。
寸法(mm)118×47
レンズ径(Φmm)35×40
倍率(倍)3
レンズプラレンズ
ライト種類発光ダイオード(LED)
LEDライト付ルーペです。ライト付で暗闇でも小さな文字などが良く見えるカードタイプのルーペです。
その他LEDライト付(ボタン電池LR-1120使用)
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)27×47
家庭やオフィスにあれば便利な、モダンなデザインのLEDライト付リーディンググラスです。レンズには光学用アクリル素材を使用し、表面には硬化コーティングを施しています。
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず)
レンズアクリルレンズ
ライト種類発光ダイオード(LED)
バッテリー単4電池3本(別売)
材質(本体)ABS樹脂
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。