「倍率(倍)」から絞り込む
2(15)
2.5
3(16)
3.5(12)
4(10)
5(25)
6(5)
7(8)
10(24)
12(6)
倍率(倍)をもっと見る
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5
タイプライト付きルーペ
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボディ:ABS材質・シリコンゴム、レンズ:光学アクリル樹脂
全長(mm)211
電源単4電池×1(別売)
倍率(倍)2.5
光源LED球
材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済
アズワン品番64-7913-70
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
材質アクリルレンズ
寸法(mm)レンズ:Φ90、全長:210
質量(g)約158
電源単4電池×3本
倍率(倍)2.5/12
光源LED球
アズワン品番64-7913-85
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
材質アクリルレンズ
全長(mm)150~180
質量(g)約70(電池含まず)
電源単4電池×3本(付属)
レンズ径(Φmm)65・50・37
倍率(倍)2.5・5・8
光源LED球
アズワン品番64-7913-86
1個
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む)
電源充電池(Li-Poバッテリー)
倍率約2.5倍
レンズ径(Φmm)79×46mm
連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8
充電時間約2時間
充電方式USB充電(充電ケーブル付)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
枠のないスタイリッシュなデザインのルーペです。小玉(拡大部)とLEDライトが付き、軽いです。
レンズ倍率2.5倍、小玉部6.5倍
レンズサイズ(mm)Φ90
材質(本体)ABS
グリップ径(Φmm)25
本体寸法(mm)200×92
使用電池単四電池2本
材質(レンズ)アクリル
レンズ厚さ(mm)13
アズワン品番8-5798-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)
付属品レンズ収納袋
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約66(電池を除く)
電源単4形乾電池×2本(別売)
レンズ径(Φmm)90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18
光源白色LED×2灯(交換できません)
連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)
材質(レンズ)アクリルレンズ
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず)
レンズアクリルレンズ
ライト種類発光ダイオード(LED)
バッテリー単4電池3本(別売)
材質(本体)ABS樹脂
家庭やオフィスにあれば便利な、モダンなデザインのLEDライト付リーディンググラスです。レンズには光学用アクリル素材を使用し、表面には硬化コーティングを施しています。
コンパクトで持ち運びも便利なLEDライト付ルーペ、Carson マルチパワーLEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!マルチLEDライト付きマグニファイアです。鮮明で明るいアクリルレンズを採用。3通りの倍率が使用でき、細かい文字を読むのにも最適です。小型でバッグやポケットにも入りやすく持ち運びにも便利です。
材質ABS、アクリル、鉄
質量(g)約41
電源CR2032 ※付属電池はテスト用
倍率(倍)6、4.5、2.5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約6.1×11×0.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス
種類スタンドルーペ(マグネット付)
サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
首に掛けるルーペ、Carson 2.5倍ハンギングマグニファイア。長さ調整可能なストラップ付ハンズフリールーペ。倍率は2倍で、4.5倍のスポットレンズも付属。胸元でルーペを固定でき、超高輝度LEDが手元の明るい視界を提供します。裁縫、刺繍クラフトなどに最適なルーペです。
寸法(mm)約51×13×77
質量(g)約82
電源LR-41×3個 ※付属電池はテスト用
倍率(倍)2.5、[スポットレンズ]4.5
主要材質ABS、TPE、アクリル、ポリエステル
レンズサイズ(mm)約Φ70
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。