「倍率(倍)」から絞り込む
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス
種類スタンドルーペ(マグネット付)
サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×115
質量(g)約50
電源単4電池×3本(別売)
倍率(倍)5
主要材質ABS、アクリル、鉄
レンズサイズ(mm)約40×40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワンタッチで手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア 収納式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。ポップアウト式ワンタッチで手軽に開閉、収納ができます。ボタンを上にスライドするとレンズが飛び出し、LEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×158
質量(g)約55
電源単4電池×3本(別売)
倍率(倍)5
主要材質ABS、アクリル、鉄
レンズサイズ(mm)約45×45
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
種類手持ち式
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯に便利な薄型タイプ。
用途によって3種類の倍率を選べます。
LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等
倍率(倍)3、5、7
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
レンズサイズ(mm)70×50
使用電池CR2032×2個((別売)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21
質量(g)約50
センサー1/4 インチ CMOS センサー
使用時間(分)約70
光源白色 LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 700mAh
解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240
保証期間ご購入日から6ヶ月
視野角約 45°
焦点距離(mm)8~12
充電時間(分)約50
デジタルズーム1.8倍/2.8倍
モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ
光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDライトルーペ 薄型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。
倍率(倍)3、5、7
レンズサイズ(mm)70×54
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
使用電池CR2032×2個(テスト用付属)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)約130(ボタン電池を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49
レンズ径(Φmm)約68
連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)
光源白色LED×3灯(交換できません)
電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)
色ブラック
材質(本体)アルミ
質量(g)約180(ボタン電池を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49
レンズ径(Φmm)約68
連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)
光源白色LED×3灯(交換できません)
電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。
4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。
※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。
明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。
LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。
透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。
電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。
付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池
質量(g)約214(電池含む)
倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25
材質(グリップ)ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32
照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)
レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24
連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式
電源単4電池3個
照明白色LED1個
こんなお得な商品も!

ルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。
材質(本体)ABS
電圧(V)3
レンズ色(LED部)無色透明
材質(ケース)PVC
使用電池単4形乾電池×3
寿命アルカリ電池で約40h
材質(レンズ)ガラス
光度(mcd)8000~10000
LED寿命(時間)40000
直径(mm)(LED部)約5
指向性約30°
LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)
付属品レンズ収納袋
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約66(電池を除く)
電源単4形乾電池×2本(別売)
レンズ径(Φmm)90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18
光源白色LED×2灯(交換できません)
連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)
材質(レンズ)アクリルレンズ
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
光学レンズにより、約3倍、約4.5倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはフチがなく見やすいです。大型レンズなのに軽量(約85g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率3倍/約4.5倍(サブレンズ)
寸法(mm)幅90×高さ228×厚さ36
材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)
質量(g)約85(電池を除く)
レンズ径(Φmm)90(メインレンズ)
使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)
連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)
材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズ
LED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペの拡大率は最大14倍。また5倍、9倍、14倍の3段階の倍率切り替えができるため、作業内容に合わせて拡大率を選べます。2つのボタンで倍率やライトの切り替えなどすべての操作が可能。ボタンを押すだけのシンプル操作で難しい設定や細かな倍率調整は不要です。一般的な単眼ルーペは、レンズを介して拡大するため、対象物が湾曲したり膨張して見えたり、誤認の原因となる可能性も。マジックルーペはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ鮮やかにみることができます。液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。マジックルーペの焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。ライトボタンを押すとLEDライトが点灯。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい場合に便利です。表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長70分間使用が可能です。充電用のケーブルも付属しています。ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
用途電子部品の抜き取り検査に(電子部品のはんだ付け等の接合確認に)、製造部品のキズ等のチェックに(製造部品などのキズや亀裂による不良品の早期発見に)、切削工具などのメンテナンスに(肉眼では確認できない工具等の細かい部分の状態確認に)
1台
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
材質アクリルレンズ
全長(mm)150~180
質量(g)約70(電池含まず)
電源単4電池×3本(付属)
レンズ径(Φmm)65・50・37
倍率(倍)2.5・5・8
光源LED球
アズワン品番64-7913-86
1個
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
拡大率:約2.5倍。レンズは90°に曲がります。
材質本体・レバー:ポリカーボネート樹脂、レンズ:アクリル樹脂、ピン・ばね:ステンレス
寸法(mm)46×104×23
質量(g)22(電池含む)
使用電池CR2016×2個(テスト用付属)
連続点灯時間(時間)約14
ワイドで明るい視界が得られる、便利なライト付きフラッシュルーペです。大型の80mmレンズとしては3.5倍と倍率も高く、置いて見ることができるので新聞や文献を読む時などに疲労感がなく長く使えます。
倍率(倍)3.5
レンズ径(Φmm)80
質量(g)185
レンズガラスレンズ
ライト種類有
バッテリー単2電池2本(別売)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
倍率5倍
仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
サイズ190×66×62mm
質量(g)257
電源単2電池2本(別売)
レンズ径(Φmm)50mm
光源LED球
材質(レンズ)ガラス
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
首に掛けるルーペ、Carson 2.5倍ハンギングマグニファイア。長さ調整可能なストラップ付ハンズフリールーペ。倍率は2倍で、4.5倍のスポットレンズも付属。胸元でルーペを固定でき、超高輝度LEDが手元の明るい視界を提供します。裁縫、刺繍クラフトなどに最適なルーペです。
寸法(mm)約51×13×77
質量(g)約82
電源LR-41×3個 ※付属電池はテスト用
倍率(倍)2.5、[スポットレンズ]4.5
主要材質ABS、TPE、アクリル、ポリエステル
レンズサイズ(mm)約Φ70
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
照明とスケールが付いた点検などに便利なルーペです。
倍率5倍
電源単1電池×2(別売)
レンズ径(Φmm)50
視野(実視野)26×25
スケール(窓枠のみ)タテ1mm目盛、ヨコ2mm目盛
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
倍率(倍)2.5
レンズサイズ(mm)80
トラスコ品番805-2071
材質ガラス・プラスチック・鉄・他
質量(g)299
種類手持ち式
電源ACアダプター
レンズガラスレンズ
サイズ(mm)31×260×80mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
倍率(倍)3.5
レンズサイズ(mm)80
トラスコ品番805-2072
材質ガラス・プラスチック・鉄・他
質量(g)238
種類手持ち式
電源ACアダプター
レンズガラスレンズ
サイズ(mm)131×260×80mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
全長(mm)130
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球交換不可
LEDライトの光で鮮やかに拡大。
ゆがみの少ない非球面レンズ。
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。
傷が付きにくく、明るく拡大します。
輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
材質(レンズ)PXM光学樹脂
付属品単三電池×2本、専用ケース
色輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト
ヘッド(レンズ)とライト付きグリップを組み合わせて使う置き型ルーペです。
LEDライトで鮮明に拡大します。
文字を追いやすい赤ライン付です。
ゆがみの少ない非球面レンズを採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示しています。
傷が付きにくく、明るく拡大するPXM光学樹脂レンズ採用。
レンズセラティックハードコーティング、アスフェリカル(非球面)
材質(レンズ)PXM光学樹脂
電源単2電池2本
色輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ
倍率(倍)5
レンズ径(Φmm)70
付属品収納ケース
寸法(mm)92×92×52
電源CR2016×2(付属)
光源LED3灯
材質(レンズ)ガラス
LEDライトの光で鮮やかに拡大。
ゆがみの少ない非球面レンズ。
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。
傷が付きにくく、明るく拡大します。
輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
材質(レンズ)PXM光学樹脂
付属品単三電池×2本、専用ケース
色輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト
倍率(倍)15
レンズサイズ(mm)21
トラスコ品番848-1793
材質樹脂・アクリル・鉄
質量(g)100
種類手持ち式
レンズガラスレンズ×3枚
サイズ(mm)幅35×高さ45×長さ180
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
1
2
次へ
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。