ライト付ルーペ :「拡大鏡 LED」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
2(15)
2.5(16)
3(16)
3.5(12)
4(10)
5(24)
6(5)
7
10(24)
12(5)
倍率(倍)をもっと見る
LL-357 LEDライトルーペ 新潟精機(SK) 動画あり
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 倍率(倍)3、5、7 レンズサイズ(mm)70×54 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等 倍率(倍)3、5、7 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC レンズサイズ(mm)70×50 使用電池CR2032×2個((別売) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済) 寸法(mm)約48×69×18 質量(g)約76 倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍 センサー1/4インチCMOSセンサ 使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約40 モニタ2..4インチ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

エッシェンバッハモビレントLED 1520シリーズ
ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。
レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ) レンズ径(Φmm)35 本体寸法(mm)55×55×30 電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属) ホワイト
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用電池単2×2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングアイポイント&ロングピント調整できます。 光学アクロマートレンズを採用しています。 LEDライト付です。
用途暗い場所での検査。 半導体・チップなど・精密部品の検査。 寸法(mm)(レンズ)36 電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) 外径×高さH(Φmm×mm)95×55 使用電球交換不可
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)184 電源単2電池×2本(別売) レンズ径(Φmm)30 倍率(倍)7 光源LED球
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷