ヘッドルーペ :「拡大鏡 ルーペ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「倍率(倍)」から絞り込む
1.8(6)
2.3(4)
2.7(3)
3(1)
3.3(1)
3.5(5)
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。
精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。
付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。
倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍
レンズサイズ(mm)36×89
トラスコ品番321-3129
寸法(mm)134×255×40(装着)
質量(g)194
種類ヘッドルーペ
使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。
メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。
両手が自由に使えて細かい作業に適しています。
精度の良い光学硝子レンズを使用しています。
交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。
通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。
3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。
※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)
種類ヘッドルーペ
光源LED発光ダイオード
使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)
本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)
材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
レンズサイズ(mm)22×38
材質ガラス・プラスチック・合皮・他
種類ヘッドルーペ
レンズホワイトガラスレンズ
サイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。