マイスタールーペアズワン翌日出荷
目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。
質量(kg)2.3電源AC100V 50/60Hz倍率3.5レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)58アーム長さ(mm)上/490、下/520照明20W円型蛍光灯(FCL-20W)電源コード1.8m(2Pタイプ)アズワン品番2-5395-01蛍光灯1本取扱説明書(2.55MB)移動量(mm)【ルーペ】縦/約900、横/約900