スタンドルーペ/アームルーペ :「アーム式拡大鏡」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「倍率(倍)」から絞り込む
2.5(1)
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)約1.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)
倍率約2.5
定格電流(A)1
全光束(Lm)約282
レンズガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)350+350
光源LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式調光可能
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。