2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-40 ライトルーペ エンジニア 動画あり
インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。 大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。 ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。 倍率(倍)2 寸法(mm)(レンズ)143 付属品20W丸型蛍光スリム管16mm×1個 トラスコ品番308-3608 質量(kg)2.2 消費電力(W)20 電源AC100V クランプ幅(mm)55 アーム長さ(mm)水平1150 垂直950 使用電球20Wスリム管 アズワン品番2-185-02
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

SL-24 LEDライトルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアLEDライトルーペ
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに 質量(kg)3.5 高さ(mm)可動域:最大700 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 照明10W LED(64灯) レンズ倍率約1.75倍 焦点距離(mm)333 材質(レンズ)光学ガラス 最大長(mm)可動域:1150 LED寿命(時間)約2万時間
1個
17,980 税込19,778
当日出荷