スタンドルーペ/アームルーペ :「led手持ちライト」の検索結果
LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。
セット内容手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル
寸法(mm)約245×125×33
質量(g)約180
レンズ径(Φmm)約110
入力電圧(V)5
保存温度(℃)0~35
レンズ倍率約2倍/4倍
保証期間ご購入日から6カ月
材質(レンズ)PMMA
充電時間(時間)約3
入力電流(A)0.5
保存湿度(%)65以下
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)約5
点灯時間(時間)弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。
セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル
寸法(mm)約735×142×25
質量(g)約390
レンズ径(Φmm)約130
パッケージサイズ(mm)約192×204×42
入力電圧(V)5
保存温度(℃)0~35
レンズ倍率約1.8倍
保証期間ご購入日から6カ月
材質(レンズ)PMMA
充電時間(時間)約3
入力電流(A)2
保存湿度(%)65以下
明るさ(Lm)最大約132/最小約7
点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。