スタンドルーペ/アームルーペ :「アーム式拡大鏡」の検索結果
「倍率(倍)」から絞り込む
2(2)
4(1)
7(1)
外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。
ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。
使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7
レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25
トラスコ品番325-5069
質量(kg)1.9(本体)
種類スタンドルーペ
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
同軸落射照明を搭載した世界初の照明拡大鏡。表面の細かな凹凸が強調される為、キズ・打痕等の検出力が非常に高いです。止まり穴・交差穴等の小径の穴や、立体的な対象物の溝内等、通常光が届きにくい箇所を容易に観察する事が可能です。人間の視野に近い角形レンズを搭載。両眼で観察物を立体的に捉える事が可能です。レンズにはAR(反射防止)コートが施され、レンズ表面の映り込み、チラつきを抑制し、目の疲労負担を軽減します。
同軸系の照明を採用する事で、従来の落射照明では得られな。 かったワークの狭小(止まり穴や交差穴)部分の明瞭な可視。 化像を得る事が出来る。 ・リング照明や一方向からの偏向照明と違い、同軸落射照明は凹。凸面にあたった光が光源とは違う方向に反射する為、凹凸の輪。郭が均一になる事で、ワーク上のコントラストが向上し表面の。微細な形状を目視する事が出来る。
用途止まり穴の底面部や側面の目視検査。・金属や樹脂、ガラス等の表面のキズや打痕、凹凸の目視検査
消費電力(W)16
倍率設定倍率(面積倍率):2倍
機能光量調節機能あり(100%~0%間の無段階調光機能)
光源白色 LED×6 個
レンズサイズ(mm)130×50(有効寸法)
材質(レンズ)光学ガラス(AR コート標準装備)
電源仕様100~240V・50/60Hz・A プラグ ※標準装備の A プラグは 125V まで対応済、AC 電源コードの交換により 240V まで対応可能
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート(反射防止コート)を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。