スタンドルーペ/アームルーペ :「拡大鏡 LED」の検索結果
関連キーワード
「倍率(倍)」から絞り込む
1.5(1)
1.7(1)
1.75(2)
1.8
1.9(1)
2(17)
2.5(3)
3(7)
4(5)
5(8)
倍率(倍)をもっと見る
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率約1.8倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズS
消費電力(W)約6.5
定格DC21V 350mA
コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)約600
レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
直径138mmの大型レンズ。
LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。
メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
倍率(倍)メインレンズ1.8、サブレンズ5
付属品取扱説明書
材質アクリル
電源単四乾電池4本
レンズサイズ(mm)130
動作時間最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。読書・新聞・地図にも。二種類の拡大率でさらに見やすく。
用途読書・新聞・地図用
質量(g)約355
倍率約1.8倍(小玉は約5倍)
本体寸法(mm)約:全長290×幅190×厚み25(収納時)
レンズ径(Φmm)直径約138
バッテリー単3電池2本使用(別売)
ライト種類発光ダイオード(LED)
アズワン品番68-4576-50
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。
セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル
寸法(mm)約735×142×25
質量(g)約390
レンズ径(Φmm)約130
パッケージサイズ(mm)約192×204×42
入力電圧(V)5
保存温度(℃)0~35
レンズ倍率約1.8倍
保証期間ご購入日から6カ月
材質(レンズ)PMMA
充電時間(時間)約3
入力電流(A)2
保存湿度(%)65以下
明るさ(Lm)最大約132/最小約7
点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。