スタンドルーペ/アームルーペ :「拡大鏡 LED」の検索結果
関連キーワード
「倍率(倍)」から絞り込む
1.5(1)
1.7(1)
1.75(2)
1.8(4)
1.9(1)
2(17)
2.5
3(7)
4(5)
5(8)
倍率(倍)をもっと見る
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)約1.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)
倍率約2.5
定格電流(A)1
全光束(Lm)約282
レンズガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)350+350
光源LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式調光可能
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Φ132mmの大型非球面レンズを搭載したヘッドは任意の角度で固定可能です。
ちらつきがなく長時間の使用も快適で、作業面上に影が出にくいです。
付属品着脱式上部カバー、テーブルクランプ(厚み18~74mmまで対応)
質量(kg)約2.5
電源(V)AC110~240(50/60Hz)
レンズ径(Φmm)132
レンズPXM光学樹脂(大型非球面レンズ)
アーム長さ(mm)約900(最長時)
光源SMD-LED85個、明るさ3段階調整機能付
照度(Lx)最大約6000
材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H)
質量(g)109
電源単4形乾電池3本
倍率(倍)2.5
アーム長さ(mm)最大170
光源LEDライト4灯・5灯(切替え式)
ベース寸法(mm)95×67×38
アズワン品番64-7913-97
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。