「倍率(倍)」から絞り込む
リーディングラインルーペ共栄プラスチック当日出荷
文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。
読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。
倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。
厚さ0.4mmのフレネルレンズ。
15cm目盛りでものさしとして測ることができます。
薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。
線を引くにも便利な直線定規。
薄型で文庫本のしおりにピッタリ!
文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。
文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。
本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。
一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4測定範囲(cm)15材質(本体)PVC仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~