絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 卓上ルーペ

73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 1271,倍率:10 エッシェンバッハ

    Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 1271,倍率:10

    エッシェンバッハ
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 12mm光パワー = 40ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
  • Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 1270,倍率:5 エッシェンバッハ

    Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 1270,倍率:5

    エッシェンバッハ
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 28mm光パワー = 19ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
  • Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 1272,倍率:8 エッシェンバッハ

    Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 1272,倍率:8

    エッシェンバッハ
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 16mm光パワー = 30ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
  • Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 1130,倍率:15 エッシェンバッハ

    Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 1130,倍率:15

    エッシェンバッハ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 13mmEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
  • Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 112410,倍率:10 エッシェンバッハ

    Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 112410,倍率:10

    エッシェンバッハ
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 25mm光パワー = 40ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
  • Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 11245,倍率:5 エッシェンバッハ

    Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 11245,倍率:5

    エッシェンバッハ
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 25mm光パワー = 20ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
  • Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 11243,倍率:3 エッシェンバッハ

    Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 11243,倍率:3

    エッシェンバッハ
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 3レンズ直径 = 25mm光パワー = 12ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様グラチクル拡大鏡スケール. RSグラチクル拡大鏡RS 683-0822及び683-0826と併用する拡大鏡スケール
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(6830822) RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(6830822)

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 7ベルベットライニングレザーケース。. 適合するスケールについては、RS ; 683-0835 683-0835 (No.1)、 ; 683-0838 683-0838 (No.2)、 ; 683-0832 683-0832 (No.3)、 ; 683-0841 683-0841 (No.4)を参照してください。. グラチクル拡大鏡. 適合するスケールにより、直線寸法、角度、半径、グリッドサイズを測定 それぞれの拡大鏡は、メートル系No.2 (8)スケール0 ~ 20 mm x 0.1 mmグラードに適合します。 本体は黒い陽極酸化処理アルミから製造され、正のフォーカスリングが組み込まれています スケールは、クリアアクリル製のドローチューブのベースに適合
  • Coil ルーペ / スケールルーペ ,倍率:1.5 Coil

    Coil ルーペ / スケールルーペ ,倍率:1.5

    Coil
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 1.5バー拡大鏡. バー拡大鏡は、特にテキストの読み取りを目的とした製品です。読み取る面に接触させて使用します。2種類を用意:. バールーペ. 標準的な拡大鏡. 視覚補助バールーペ. 視野の上下に半透明部分を配置 断続的眼球運動を補助
  • Coil ルーペ / スケールルーペ ,倍率:1.7 Coil

    Coil ルーペ / スケールルーペ ,倍率:1.7

    Coil
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 1.7レンズ直径 = 50mm光パワー = 18.9ジオプトリーブライト拡大鏡2. 拡大対象に直接接触させて使用する拡大鏡です。以下の2つのバージョンを用意しています。. ブライト拡大鏡 - スタンダード. レンズのコリメート効果で、拡大箇所が環境光よりも明るく見える 基板検査、技術図面、一般的地図の拡大に理想的. ブライト拡大鏡 - 視覚補助. 視野の上下に半透明部分を配置 断続的眼球運動を補助 レンズのコリメート効果で、拡大箇所が環境光よりも明るく見える
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:8 RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:8

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 20mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:5 RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:5

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 26mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:10(3429325) RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:10(3429325)

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 14mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
  • RS PRO ルーペ   スケールルーペ RS PRO

    RS PRO ルーペ スケールルーペ

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様グラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(2009403) RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(2009403)

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 7レンズ直径 = 25mmグラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
  • ハンドスタンドルーペ 3.5倍 75×50mm エッシェンバッハ

    ハンドスタンドルーペ 3.5倍 75×50mm

    エッシェンバッハ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)93×65×20質量(g)105倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)28×72コーティングキズがつきにくいセラティックハード
  • ハンドスタンドルーペ エッシェンバッハ

    ハンドスタンドルーペ

    エッシェンバッハ
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
  • x1.8 スタンド型ルーペ エスコ

    x1.8 スタンド型ルーペ

    エスコ
    6,840税込7,524
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756TS-10
  • スタンド台付ルーペ クリアー光学

    スタンド台付ルーペ

    クリアー光学
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)205×160×41質量(g)1880レンズ径(Φmm)145×110倍率(倍)1.8材質(レンズ)アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-96
  • ミニスタンドルーペ クリアー光学

    ミニスタンドルーペ

    クリアー光学
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)160×90質量(g)138レンズ径(Φmm)36倍率(倍)4(2枚)材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5275-91
  • スタンドルーペ クリアー光学

    スタンドルーペ

    クリアー光学
    5,798税込6,378
    1台
    9日以内出荷
    スタンド台付なので机に置いて両手が使えます。
    質量(g)390レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、(小玉4)アーム長さ(mm)230材質(レンズ)ハードコートアクリル
  • スタンドルーペ クリアー光学

    スタンドルーペ

    クリアー光学
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。 レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。
    アーム長さ(mm)300台座寸法(mm)120×152
  • デスクルーペ クリアー光学

    デスクルーペ

    クリアー光学
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    置くだけで文字を拡大する置き型ルーペ。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。 鮮明に見える光学ガラスレンズ使用。
    寸法(mm)85×85×35質量(g)170レンズ径(Φmm)55倍率(倍)5材質(レンズ)光学ガラス
  • デスクルーペ クリアー光学

    デスクルーペ

    クリアー光学
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)55×55×22質量(g)160タイプ24金メッキボディレンズ径(Φmm)40倍率(倍)5材質(レンズ)白ガラス
  • デスクルーペ クリアー光学

    デスクルーペ

    クリアー光学
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)65×65×45質量(g)138レンズ径(Φmm)65倍率(倍)3.5材質(レンズ)アクリル
  • デスクルーペ クリアー光学

    デスクルーペ

    クリアー光学
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)75×75×36質量(g)210タイプ24金メッキボディレンズ径(Φmm)65倍率(倍)3材質(レンズ)白ガラス
  • デスクルーペ クリアー光学

    デスクルーペ

    クリアー光学
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)75×75×36質量(g)210タイプ黒メタリックボディレンズ径(Φmm)65倍率(倍)3材質(レンズ)白ガラス
  • デスクルーペ クリアー光学

    デスクルーペ

    クリアー光学
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)73×73×34質量(g)98レンズ径(Φmm)65倍率(倍)3材質(レンズ)アクリルアズワン品番64-5275-45
  • シリコン LED ルーペ ビクセン

    シリコン LED ルーペ

    ビクセン
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • ルミルーペ プライムジェイ

    ルミルーペ

    プライムジェイ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品ACアダプター / 取扱説明書材質本体材質:PC、ABS、スチールレンズ材質:ガラス寸法(mm)約160×310×260質量(g)約910電源DC5V1A(USB電源)光源LED x 24灯レンズ倍率1.75倍(Φ100mm)入数1ケース10個入調光範囲3段階
  • デスクルーペ クリアー光学

    デスクルーペ

    クリアー光学
    7,898税込8,688
    1個
    9日以内出荷
    置くだけで文字を拡大します。鮮明に見える光学ガラスレンズ使用。 ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。 台はアクリル製。
    寸法(mm)62×62×36質量(g)75レンズ径(Φmm)55倍率(倍)5材質(レンズ)光学ガラス
  • デスクルーペ クリアー光学

    デスクルーペ

    クリアー光学
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)55×55×35質量(g)165レンズ径(Φmm)55倍率(倍)5材質(レンズ)光学ガラス
卓上ルーペ