絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • I.L.K(池田レンズ工業)(56)
  • エッシェンバッハ(43)
  • サイモン(18)
  • 東海産業(PEAK)(13)
  • 京葉光器(LEAF)(9)
  • クリアー光学(8)
  • オーツカ光学(7)
  • SK(新潟精機)(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 武蔵電機(4)
  • Santek(3)
  • オーム電機(2)
  • ホーザン(2)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(2)
  • NSK(2)
  • BeHAUS(1)
  • ピーク(1)
  • ウィキャン(1)
倍率(倍)
  • 4.5(1)
  • 8(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付 エスコx1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュールアズワン品番65-9276-49
スタンドルーペ EA756FPシリーズ エスコスタンドルーペ EA756FPシリーズエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
ルーペを自立させれば両手が自由に使えるので、手芸やネイルアートなど細かい作業にとても便利です。スタンドを畳むと普通のルーペとほぼ同じサイズなので、引き出しなどにも入り、邪魔になりません。スタンドの高さは自由自在。洗練されたデザインは父の日や敬老の日のプレゼントにも人気です。
仕様●倍率:2.0●レンズ径:Φ100mm●全高:223mm●材質:本体/PC・ABS・PP・スチール レンズ/PMMA●重量:147gアズワン品番65-9276-47
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
専用ケース、専用スタンド付専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cmアズワン品番65-3889-31
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
ハンディールーペ(レッド) EA756Bシリーズ エスコハンディールーペ(レッド) EA756Bシリーズエスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
革ケース付多層コーティング樹脂レンズ
仕様●倍率:3.5倍●カラー:レッド●サイズ:60×57×14mm●レンズ径:50mm●型番:1752-150アズワン品番65-3889-08
スティックルーペ EA756CBシリーズ エスコスティックルーペ EA756CBシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
後ろにマジックテープがついており調整可能なツバ付きフード
スティックルーペ EA756CBシリーズ エスコスティックルーペ EA756CBシリーズエスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
作業性抜群!重ねシール可能保香性に優れる
仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mmアズワン品番65-3889-37
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付アズワン品番65-3889-29
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付アズワン品番65-3889-25
ポケットルーペ(白) EA756Bシリーズ エスコポケットルーペ(白) EA756Bシリーズエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
肉厚なクッションで座り心地抜群。横に連結する事もできます。スタッキングは4脚まで可能です。
仕様●型番:1710-64●サイズ:52×53×23mm●カラー:ホワイト●レンズ径:Φ35mm●重量:28g●倍率:4倍●付属品:ストラップ●目とレンズの適正距離:8cmアズワン品番65-3889-15
ワイヤレス充電器 [EA756DM-11~15用] エスコワイヤレス充電器 [EA756DM-11~15用]エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
付属品USBケーブル(1.5m)寸法(mm)70×70アズワン品番65-2177-68
ルーペ LEDライト付/充電式 EA756DMシリーズ エスコルーペ LEDライト付/充電式 EA756DMシリーズエスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
付属品ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース電源バッテリー連続使用時間(時間)7充電時間(時間)3
x4.5/Φ30mm スタンドルーペ(クリップ式) エスコx4.5/Φ30mm スタンドルーペ(クリップ式)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
寸法(mm)157×36×18質量(g)14レンズ径(Φmm)30倍率(倍)4.5材質(レンズ)プラスチックレンズアズワン品番64-7913-76
ルーペ/拡大鏡その他関連用品