8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
8(1)
10(2)
12(1)
21(2)
30(1)
100(1)
付属品ケース、ストラップ 寸法(mm)91×107 質量(g)200 倍率(倍)7~21 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)25 明るさ9~1 実視界(°)4.5~2.3
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

仕様レンズコート:マルチコート 付属品ケース、ストラップ 寸法(mm)115(W)49(D)×96(H) 質量(g)260 倍率(倍)10~30 最短合焦距離2.5m(10倍時) 対物レンズ有効径(mm)21 防塵防水性能なし 1000m先の視野(m)56~28 明るさ4.4~0.5 ひとみ径(Φmm)2.1~0.7 アイレリーフ(mm)12~7.5 実視界(°)3.2~1.6
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

付属品ケース、ストラップ、レンズクロス 材質ABS樹脂、ラバー、光学ガラスレンズ 寸法(mm)134(W)×43(D)×120(H) 質量(g)275 倍率(倍)12 最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)32 1000m先の視野(m)96 明るさ6.25 実視界(°)5.5
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

付属品:ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本。手ブレによる視界の揺れを約80%低減。連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらでも素早いピント操作が可能。接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。
寸法(mm)103×117 質量(g)405(電池を除く) 径(Φmm)【射出瞳】2.5 電源アルカリ単3形電池(LR6)×2本 またはニッケル水素単3形電池×2本 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)56~75 対物レンズ有効径(mm)25 合焦距離最短3m 明るさ6.3 アイレリーフ(mm)14 実視界(°)5.4
1個(1個)
135,100 税込148,610
8日以内出荷

付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112 質量(g)340 径(Φmm)【瞳】1.55~0.28 倍率18~100倍 視界【1000m先】26.2~8.75 対物レンズ有効径(mm)28 合焦距離最短6m 明るさ2.42~0.08 アイレリーフ(mm)11.5~6 実視界(°)1.5~0.5
1個(1個)
17,200 税込18,920
翌日出荷

付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 寸法(mm)118×142×69 質量(g)約420(電池別) 電源リチウム電池 CR123A×1個(付属) 倍率(倍)8 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)20 手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式 アズワン品番64-7914-07 明るさ6.25 アイレリーフ(mm)13.5 実視界(°)6.6(1000mにおける視界115m)
1個
68,200 税込75,020
翌日出荷

付属品ケース、ストラップ、クリーニングクロス 寸法(mm)108(W)x48(D)x92(H) 質量(g)約265 倍率(倍)7~21 最短合焦距離3.5m(7倍時) 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)75~40 明るさ9~1 実視界(°)4.3~2.3
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 寸法(mm)118×142×69 質量(g)約430(電池別) 電源リチウム電池 CR123A ×1 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)20 手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式 アズワン品番64-7914-08 明るさ4 アイレリーフ(mm)13.5 実視界(°)5.3(1000mにおける視界93m)
1個
77,500 税込85,250
翌日出荷

『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります