カメラ付き双眼鏡サイエルインターナショナル7日以内出荷
USB充電式。リチウム電池600mAh内蔵で連続使用可能時間約2時間。
倍率10倍、デジタルズーム8倍
MAX 2.5Kの解像度で動画撮影。40Mピクセルの画質で撮影が可能。
残しておきたい画像をそのまま撮影が可能。
搭載のモニターで写したシーンをすぐに確認が可能。
MicroSDカード32GBまで対応。(別売り)
仕様●本体寸法:約136×81×45mm●本体重量:約286g●画面:2.0インチIPS 液晶●メモリ:MicroSDカード32GBまで●バッテリー:600mAh 5V 1A●充電時間:約2時間●連続使用可能時間:約2時間●倍率:(X)10●焦点距離:25mm●角度視野(実数):5.8°●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●デジタルズーム:8Xバッテリー容量(Ah)1アズワン品番67-9337-72