「倍率(倍)」から絞り込む
8(2)
10(6)
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたスタイリッシュなデザイン
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
眼幅調整範囲(mm)58.5~72
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズにXDレンズ(eXtra low Dispersion )を搭載し、色収差を極限まで除去
旧モデルと比べて30%以上ワイドにした広視界を実現 (BD32-8XDとBDⅡ32‐8XDとの比)
プリズムの反射率を極限まで高める”C3コーティング”を採用し、より明るく、くっきりとした視界を実現
全てのレンズ、プリズム面にマルチ(多層膜)コーティング、ダハ面にはフェーズコーティングが施され、明るくクリアな視界を実現
”KRコーティング”を採用し、高いメンテナンス性を実現
BDⅡ42シリーズは1.8mから、BDⅡ32シリーズは1.3mからピントの合う光学設計を実現。あらゆる使用シーン、観察対象を選びません。
重量配分をボディ中心部に集める事により、”持つ手に重さを感じさせない”優れた重量バランス
軽量&強靭なマグネシウム合金+ラバー外装のボディは乾燥窒素ガス充填による完全防水構造
眼幅調整範囲(mm)57~76
RoHS指令(10物質対応)対応
GENESIS33の全面マルチ(多層膜)コーティングは、
可視光線の透過率を向上させ、より明るい像が性格な色再現で得られます。
また、広視野設計の接眼レンズを搭載し、10倍では従来比28%アップ、
8倍では14%アップした広い視野で観察できます。
(BDシリーズとの視野面積比較)
対物レンズ有効径(mm)33
仕様アイレリーフ15.0mm
質量(g)590
全長×全幅W×全高(mm)131×121×51
最短合焦距離1.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた光学性能を高いコストパフォーマンスで実現したSVⅡシリーズ。
口径50mm、42mm、32mm、25mmをラインナップ。多種多様なシーンで活躍する本格仕様モデル
対物レンズ有効径(mm)25
最短合焦距離1.5m
全長(mm)104
質量(g)260
眼幅調整範囲(mm)55~73
全長×全幅W×全高(mm)104×108×42
バードウォッチングだけでなく、アウトドアや旅行、
美術鑑賞や観劇用として、いつでも持ち歩ける小型双眼鏡。
少しでも荷物を軽くしたい登山や写真撮影の際にも便利です。
対物レンズ有効径(mm)25
質量(g)320
全長×全幅W×全高(mm)111×107×39
最短合焦距離1.8m
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。
全長(mm)105
質量(g)315
倍率8
最短合焦距離1.5m
対物レンズ有効径(mm)22
1台
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。
全長(mm)106
質量(g)325
倍率10
最短合焦距離1.5m
対物レンズ有効径(mm)22
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- 双眼鏡
- 単眼鏡
- 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。