双眼鏡 :「アイピース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
8(2)
10(2)
Kenko(ケンコートキナー)アバンターED Ⅱ 10倍32口径双眼鏡
対物レンズ群にはEDレンズ(特殊低分散)を使用し、軸上色収差を極限までに補正。接眼レンズも、EDレンズを使用した対物レンズ群に見合った接眼性能を求めグレードアップ設計を施し、倍率色収差、像面湾曲補正の強化をおこないました。またレンズやプリズムの全透過面にはマルチコートを施し、プリズムには超高反射な誘電体多層膜を採用することにより、最高透過率94%以上の明るい視界と自然な色味を実現しました。フィールドでの見やすさを追求し、見掛視界60°以上を確保。一度に広範囲を観察することができます。防水設計となっていますので、レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。野鳥観察や天体観測などのアウトドアシーンで活躍する高性能双眼鏡です。
仕様【最短合焦点距離】2m 付属品ケース、ストラップ 質量(g)415 倍率(倍)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×124×49.5 対物レンズ【径(Φmm)】32 視界【見掛】60.7° 明るさ10.2 目幅56~73mm アイレリーフ(mm)15 実視界(°)6.7
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)アバンターED Ⅱ 8倍32口径双眼鏡
対物レンズ群にはEDレンズ(特殊低分散)を使用し、軸上色収差を極限までに補正。接眼レンズも、EDレンズを使用した対物レンズ群に見合った接眼性能を求めグレードアップ設計を施し、倍率色収差、像面湾曲補正の強化をおこないました。またレンズやプリズムの全透過面にはマルチコートを施し、プリズムには超高反射な誘電体多層膜を採用することにより、最高透過率94%以上の明るい視界と自然な色味を実現しました。フィールドでの見やすさを追求し、見掛視界60°以上を確保。一度に広範囲を観察することができます。防水設計となっていますので、レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。野鳥観察や天体観測などのアウトドアシーンで活躍する高性能双眼鏡です。
仕様【最短合焦点距離】2m 付属品ケース、ストラップ 質量(g)410 倍率(倍)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×124×49.5 対物レンズ【径(Φmm)】32 視界【見掛】60.3° 明るさ16 目幅56~73mm アイレリーフ(mm)15.2 実視界(°)8.3
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。 (レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用) 接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。 小さく折りたため、携帯に便利です。 また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。 本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。 屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。 本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。 水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR) 寸法(mm)111×106×39 質量(g)298 倍率8倍 眼幅調整範囲(mm)33~74 コーティングレンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)25 1000m先の視野(m)143.4 明るさ9.6 ひとみ径(Φmm)3.1 アイレリーフ(mm)10 実視界(°)8.2
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。 (レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用) 接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。 小さく折りたため、携帯に便利です。 また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。 本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。 屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。 本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。 水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR) 寸法(mm)111×106×39 質量(g)308 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)33~74 コーティングレンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)25 1000m先の視野(m)113.6 明るさ6.25 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)10 実視界(°)6.5
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります