4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
8(2)
10(2)
すべてのレンズ面に高透過多層膜を採用。 プリズムには高屈折率のBak4を使用。 抜けのいいシャープでクリアな視界を実現。 見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。 裸眼の方でも眼鏡をかけている方でも使いやすい仕様になっています。 内部に窒素ガスを充填したIPX7(ISO9022-8)に準拠した防水性能。 海や雪山での使用にも最適。
付属品ケース、ストラップ 材質本体ボディ(PC)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)、プリズム(Bak4) 質量(g)202 倍率8倍 本体サイズ(mm)76×47×102 コーティングレンズ:フルマルチコート 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)20 1000m先の視野(m)110.1 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)11.5 実視界(°)6.3
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。 (レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用) 接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。 小さく折りたため、携帯に便利です。 また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。 本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。 屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。 本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。 水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR) 寸法(mm)111×106×39 質量(g)308 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)33~74 コーティングレンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)25 1000m先の視野(m)113.6 明るさ6.25 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)10 実視界(°)6.5
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ウルトラビューEX OP 8倍32mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ 幅(mm)(眼)55~74 質量(g)455 倍率8倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3 対物レンズ有効径(mm)32 1000m先の視野(m)131.1 距離最短合焦:2.5m ひとみ径(Φmm)4 アイレリーフ(mm)14.8 実視界(°)7.5
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ウルトラビューEX OP 10倍32mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ 幅(mm)(眼)55~74 質量(g)470 倍率10倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3 対物レンズ有効径(mm)32 1000m先の視野(m)113.5 距離最短合焦:2.5m ひとみ径(Φmm)3.2 アイレリーフ(mm)15.3 実視界(°)6.5
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります