双眼鏡 :「軽量三脚」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「倍率(倍)」から絞り込む
6(1)
7(1)
8(2)
10(1)
16(1)
スタンダードタイプながら、軽量なボディ。別売の三脚取付ホルダーを使用して、三脚に固定することができますので、高倍率でもブレのない安定した視界で観察できます。
付属品ケース、ストラップ
フルマルチコート(多層膜コート)が施されており、より明るくクリアな視界を実現しました。
軽量・コンパクトでコンサートに最適です。
別売の三脚取り付けホルダーが装着可能で市販の三脚に取り付けて安定した視界で観察できます。
倍率(倍)8
付属品ケース、ストラップ
本体質量(g)190
最短合焦距離3
1000m先の視野(m)111.8
明るさ6.8
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)87×37×112
実視界(°)6.4
フルマルチコート(多層膜コート)が施されており、より明るくクリアな視界を実現しました。
軽量・コンパクトでコンサートに最適です。
別売の三脚取り付けホルダーが装着可能で市販の三脚に取り付けて安定した視界で観察できます。
倍率(倍)6
付属品ケース、ストラップ
本体質量(g)200
最短合焦距離3
1000m先の視野(m)148.6
明るさ12.3
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)91×37×110
実視界(°)8.5
すべてのレンズ面だけでなく、すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)をすることにより不快なゴーストを抑え、コンサートや観劇中でも点光源の影響を受けにくくクリアな像が広がります。
また片手で包み込むようにホールドできる形状に設計しており、手ブレしにくく安定した観測が可能です。
軽量でコンサートや観劇、スポーツ観戦にも最適です。
別売の三脚取り付けホルダーにも対応していますので、三脚に取付けて安定して観測することができます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(ABS樹脂)、目当てラバー、転輪ラバー(EPDM)
質量(g)190
倍率10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×37×112
眼幅調整範囲(mm)56.5~72.5
コーティングレンズ:フルマルチコーティング
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)94.3
明るさ4.4
ひとみ径(Φmm)2.1
アイレリーフ(mm)8.5
実視界(°)5.4
『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- 双眼鏡
- 単眼鏡
- 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。