ポケットにおさまる手のひらサイズの単眼鏡、モノキュラー II 6X15D メタリック。気軽にどこへでも持ち歩け、使いたい時にサッと取り出せるので大変便利です。旅行、タウンウォッチング、ゴルフなど様々なフィールドで活躍します。〇手のひらに入る小型・軽量タイプで携帯に便利。〇先端部を回転させると、9倍のルーペに早変わり
付属品単眼2 ケース、単眼2 吊りヒモ
質量(g)約:45
倍率(倍)6
視界1000mにおける視界(m):131、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):42.9
最短合焦距離約3m
対物レンズ有効径(mm)15
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×51×26
明るさ6.3
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)11.2
実視界(°)7.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
美しい見え味と、充分な明るさを備えたニコンフィールドスコープ PROSTAFF 3。操作性にも優れ、あらゆるウォッチャーの楽しみを一段と広げます。〇16~48倍ズームレンズ一体型、ダハプリズム採用の小型・軽量スコープ。〇レンズ・プリズムの全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を実現。〇本体内部に窒素ガスを充填した機密性に優れた防水・防塵構造。〇メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ(16倍時)
付属品接眼キャップ EDK、対物キャップ OCY、PF31 ケース CDT、オイヒモ SBE、三脚
質量(g)約:620
倍率(倍)16-48
視界1000mにおける視界(16倍時)(m):40、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(16倍時)(°):35.6
最短合焦距離約10m
対物レンズ有効径(mm)60
寸法(長さL×幅W)(mm)313×74
明るさ(16倍時)14.4
ひとみ径(Φmm)16倍時:3.8
アイレリーフ(mm)16倍時:19
実視界(°)16倍時:2.3
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- 双眼鏡
- 単眼鏡
- 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。